絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(307)
  • アズワン(195)
  • エスコ(152)
  • サンプラテック(121)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(102)
  • 三商(91)
  • マルエム[理化学・容器](72)
  • 日本理化学器械(NRK)(66)
  • TGK(東京硝子器械)(63)
  • Thermo Scientific Nalgene(51)
  • DURAN(45)
  • ニッコー(45)
  • DESCO(44)
  • BOHLENDER(34)
  • コクゴ(32)
  • TAKEMOTO(32)
  • RS PRO(32)
  • 瑞穂化成工業(31)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
容量(mL)
  • 8~9未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(17)
  • 200~300未満(16)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(13)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~2000未満(12)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
材質
  • ガラス(10)
  • 樹脂(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口サンプル瓶 ケニス広口サンプル瓶ケニス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PEクリア口形状広口
広口バイオ瓶 ケニス広口バイオ瓶ケニス(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
75税込83
1個
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
広口試薬瓶 ケニス広口試薬瓶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
メジューム瓶(透明) ケニスメジューム瓶(透明)ケニス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
広口ペットボトル ケニス広口ペットボトルケニス
2,198税込2,418
1組(10本)
当日出荷から8日以内出荷
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル細口(中栓なし)ケニス
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
メジューム瓶 茶 ケニスメジューム瓶 茶ケニス
2,098税込2,308
1個(50mL)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
広口バイオ瓶 ケニス広口バイオ瓶ケニス
359税込395
1個(1個)
8日以内出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体:ガラス キャップ:TPX容量(mL)920入数(個)1胴径×全高(mm)95Φ×180
広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)ケニス
9,998税込10,998
1組(100個)
当日出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
メジューム瓶(茶) ケニスメジューム瓶(茶)ケニス
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス
6,998税込7,698
1箱(72本)ほか
3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
管瓶 ケニス管瓶ケニス
2,698税込2,968
1組(10本)
翌日出荷
コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。
材質ほうけい酸ガラス付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個全長(mm)90
酸素瓶 ケニス酸素瓶ケニス
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
BOD測定に使用します。
容量(mL)100仕様0.1mL単位で実容量表示栓No.19
PE軟こう容器 ケニスPE軟こう容器ケニス
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
材質本体・中栓/PE、蓋/PP
ポリカーボネート広口瓶(中栓付) ケニスポリカーボネート広口瓶(中栓付)ケニス
599税込659
1個
4日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
材質本体/PC、蓋・中栓/PE使用温度範囲(℃)-100~135
PFAボトル広口(中栓なし) ケニスPFAボトル広口(中栓なし)ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
規格瓶 ケニス規格瓶ケニス
2,598税込2,858
1組(20本)ほか
翌日出荷
スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
PFAボトル細口(中栓なし) ケニスPFAボトル細口(中栓なし)ケニス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
ジェリー瓶 ケニスジェリー瓶ケニス
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
注ぎやすい形状で取手が付いた大型のボトルです。
材質本体/HDPE、蓋/PP口内径(Φmm)38.5
PE褐色細口試薬瓶 ケニスPE褐色細口試薬瓶ケニス
229税込252
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体/HDPE、蓋/PP
軟こう壺 遮光 ケニス軟こう壺 遮光ケニス
4,998税込5,498
1組(100個)ほか
5日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
軟こう壺 UVカット ケニス軟こう壺 UVカットケニス
7,798税込8,578
1組(75個)
5日以内出荷
UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP本体:クリア 蓋:青クリア容量(mL)80胴径×全高(Φmm×mm)60Φ×41
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス
7,198税込7,918
1箱(72本)
3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶