ビッグボーイSCC(PTFE PFA)アズワン当日出荷
本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。
耐熱性にも優れています(MAX200℃)。
中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズアズワン5日以内出荷から23日以内出荷
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
PFA扁平缶 NR1507シリーズアズワン5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
PTFE密閉ボトルアズワン7日以内出荷
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル)アズワン欠品中
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。材質高純度PTFE
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポリ手付瓶テラオカ(ANEX)税込¥9,128¥8,298
ポリ角型瓶テラオカ(ANEX)税込¥3,078~¥2,798~
ポリ広口瓶テラオカ(ANEX)税込¥626~¥569~
ポリ角型瓶テラオカ(ANEX)税込¥10,998~¥9,998~