絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,134件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準規格瓶 広口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型NIKKO(ニッコーハンセン)
9,798税込10,778
1箱(75本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(40本)ほか
翌日出荷から16日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
パック容器 BeHAUSパック容器BeHAUS(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)サンプラテック(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂PFA口形状細口
PTFE分解容器 サンプラテックPTFE分解容器サンプラテック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
スクリュー管瓶SCC(褐色) アズワンスクリュー管瓶SCC(褐色)アズワン
11,286税込12,415
1箱(10本×5袋)ほか
当日出荷から10日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)色(本体)褐色パッキンあり
ホルダー付きスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]ホルダー付きスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
仕様ホルダーサイズ:280×155×85mm付属品サンプルケース材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
パッククリーン アズワンパッククリーンアズワン
17,900税込19,690
1ケース(120本)ほか
当日出荷
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
スチロールT型瓶 アズワンスチロールT型瓶アズワン(1件のレビュー)
277税込305特価
1本
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
PP広口パック アズワンPP広口パックアズワン
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック
8,698税込9,568
1ケース(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
エコノクリーンPPボトル広口(個包装) サンプラテックエコノクリーンPPボトル広口(個包装)サンプラテック
169税込186
1本
5日以内出荷
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP目盛RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー管(透明) マルエム[理化学・容器]スクリュー管(透明)マルエム[理化学・容器]
7,798税込8,578
1組(100本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
液体用のサンプル管です。蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート透明色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応パッキンあり
PP細口瓶(中栓なし) サンプラテックPP細口瓶(中栓なし)サンプラテック(2件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
29,900税込32,890
1箱(10袋×10本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
2,520税込2,772
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
らくらく中栓ボトル アズワンらくらく中栓ボトルアズワン
94税込103
1本
翌々日出荷
中栓の着脱操作不要!中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
PPボトル GL45 アズワンPPボトル GL45アズワン
1,040税込1,144
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様目盛の精度:±5%材質本体・キャップ/PP規格DIN EN 285キャップタンパーエビデント式 GL45オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)
20LBL用中栓 取手付中栓 三宝化成20LBL用中栓 取手付中栓三宝化成
139税込153
1個
翌々日出荷
20LBL容器用の取っ手付き中栓です。
仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:ツバ外径60mm×中栓径52.5mm×全高12mmアズワン品番62-2706-08
アイボーイ 細口用フタ IBSシリーズ アズワンアイボーイ 細口用フタ IBSシリーズアズワン
16税込18
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)bitstrong
3,698税込4,068
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色(遮光)
トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
449税込494
1本
10日以内出荷
手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
仕様●満注容量(mL):532●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ70.0×178.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。アズワン品番65-9171-62
プラ缶 3-37 サンプラテックプラ缶 3-37サンプラテック
259税込285
1個
6日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)87×27H容量(mL)75滅菌色(キャップ)入数(本)1
サンプラ PEタフボトル広口 サンプラテックサンプラ PEタフボトル広口サンプラテック
119税込131
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
いつものポリ瓶の肉厚版!頑丈で強固。
材質HDPE/LDPE
硝子瓶(広口茶色)キャップ付 サンプラテック硝子瓶(広口茶色)キャップ付サンプラテック
9,998税込10,998
1ケース(570mL×24本)ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)41材質(キャップ)PP色(キャップ)
詰替え容器(MSキャップ) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(MSキャップ)ミリオン・ジオサービス
749税込824
1組(50mL×10本)ほか
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
SGボトル 白 FCキャップ付 三商SGボトル 白 FCキャップ付三商(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
フリー容器(軟膏ボトル) GA(グリーンエース)フリー容器(軟膏ボトル)GA(グリーンエース)
279税込307
1個
翌日出荷
広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
耐熱温度(℃)60材質PERoHS指令(10物質対応)対応
広口T型瓶 アズワン広口T型瓶アズワン
1,188税込1,307
1本
当日出荷
材質パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニングメディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付きコーニング
3,298税込3,628
1本
当日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
丸型培養瓶 マルエム[理化学・容器]丸型培養瓶マルエム[理化学・容器]
5,898税込6,488
1組(40個)
当日出荷
培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。
材質ガラス容量(mL)373胴径×全高(Φmm×mm)91×89
PET製角型ストレージボトル コーニングPET製角型ストレージボトルコーニング
8,098税込8,908
1箱(24本)
当日出荷から翌々日出荷
培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)ケニス
9,998税込10,998
1組(100個)
当日出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
広口メジューム瓶  茶色 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 茶色PYREX(パイレックス)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
有機溶媒保存瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶IWAKI(AGCテクノグラス)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
透明外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
PFA広口ボトル ニチアスPFA広口ボトルニチアス
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
軟膏容器NK型 ニッコー軟膏容器NK型ニッコー
73税込80
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
標準規格瓶 丸型細口 ニッコー標準規格瓶 丸型細口ニッコー(1件のレビュー)
46税込51
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
NPボトル広口 ニッコーNPボトル広口ニッコー
4,798税込5,278
1ケース(100本)ほか
翌々日出荷
オートクレーブ対応のPP容器。価格は低コストでの御提供とさせて頂きます。
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶