絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,134件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong
2,298税込2,528
1袋(125mL×25本)ほか
6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
SGボトル 茶 FCキャップ付 三商SGボトル 茶 FCキャップ付三商
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
小型PPネジ口瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
7,598税込8,358
1袋(30mL×100本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
少量サンプル容器
材質PP
EOG滅菌瓶 サンプラテックEOG滅菌瓶サンプラテック
259税込285
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌EOG滅菌済中栓
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50組)
当日出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
スクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済 アズワンスクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済アズワン
12,870税込14,157
1箱(5袋×10本)ほか
当日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP色(本体)褐色パッキンあり
アイボーイ角瓶 アズワンアイボーイ角瓶アズワン
229税込252
1本
当日出荷から10日以内出荷
ノーパッキン(中栓無し)ですが、液漏れはありません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PE滅菌耐熱温度(℃)110
試料保存容器 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1箱(10個)ほか
当日出荷から121日以内出荷
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE耐用温度(℃)-100~100
ガロン瓶・セーフティコート GLCシリーズ Qorpakガロン瓶・セーフティコート GLCシリーズQorpak
54,980税込60,478
1箱(4本)ほか
10日以内出荷
外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した場合の飛散を防止します。
丸型ボトル(細口) GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口)GA(グリーンエース)
129税込142
1個
翌日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
8,490税込9,339
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
PFA高純度ハイグレードボトル TGK(東京硝子器械)PFA高純度ハイグレードボトルTGK(東京硝子器械)
18,100税込19,910
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
注ぎやすく防滴仕様の容器です。 フタは液漏れに強く内フタは不要です。 ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。 PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ材質PFA
減容ボトル アズワン減容ボトルアズワン
149税込164
1本
当日出荷
使用後簡単に折りたたんで、容積を削減!
仕様(容積減率)50~60%材質本体/PE、ノズル・キャップ/PP
Φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器 エスコΦ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器エスコ
145税込160
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約29.5胴径(Φmm)61アズワン品番64-7860-80関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
Φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器 エスコΦ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン内径(Φmm)28.5胴径(Φmm)37
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene
4,398税込4,838
1袋(12個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズThermo Scientific Nalgene
2,798税込3,078
1袋(4本)
3日以内出荷から5日以内出荷
高い透明度と耐衝撃性冷蔵使用可オートクレーブ可能
材質本体/PC、キャップ/PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PPCO 2105シリーズThermo Scientific Nalgene
3,598税込3,958
1袋(12本)
当日出荷から121日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
角型パッキン式タンク用シリコンパッキン YUKIWA(ユキワ/三宝産業)角型パッキン式タンク用シリコンパッキンYUKIWA(ユキワ/三宝産業)
749税込824
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム
PP容器用蓋 TRUSCOPP容器用蓋TRUSCO
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。頑丈で部材などの収納時の蓋として使用可能です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120
広口ガラス瓶 バキューム処理済 Qorpak広口ガラス瓶 バキューム処理済Qorpak
25,980税込28,578
1箱(24本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
容器内部にバキューム処理とイオナイズ処理を施し、不純物を除いています。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付Thermoset(緑色)
液体窒素容器 YDSシリーズ チャート液体窒素容器 YDSシリーズチャート
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質アルミニウム
大型広口瓶 フロロテクト アズワン大型広口瓶 フロロテクトアズワン
7,690税込8,459
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
多目的クーラー KSシリーズ カルックス多目的クーラー KSシリーズカルックス
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
断熱性に優れています。
材質発泡スチロール容量(L)約11.5内寸法(mm)172×332×189(203)※()内は最長サイズです。外寸法(mm)252×412×286アズワン品番3-5643-06
CCスクリュー管 褐色 オレンジキャップ マルエム[理化学・容器]CCスクリュー管 褐色 オレンジキャップマルエム[理化学・容器]
7,798税込8,578
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)オレンジ色(本体)褐色パッキンあり
CCスクリュー管 透明 グリーンキャップ マルエム[理化学・容器]CCスクリュー管 透明 グリーンキャップマルエム[理化学・容器]
7,298税込8,028
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)グリーン色(本体)透明パッキンあり
NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコーNPボトル 広口 NPWシリーズニッコー
77税込85
1本
翌々日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコーNPボトル 細口 NPNシリーズニッコー
169税込186
1本
翌々日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
細口角型規格瓶 1029シリーズ ニッコー細口角型規格瓶 1029シリーズニッコー
85税込94
1本
翌々日出荷
保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き 茶 NBBシリーズ HARIO耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き 茶 NBBシリーズHARIO
28,980税込31,878
1箱(10本)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン色(フタ)
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mLHARIO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)胴径(Φmm)46アズワン品番63-5510-06
軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]軽量規格瓶マルエム[理化学・容器]
8,998税込9,898
1組(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
封印ボトル ニッコー封印ボトルニッコー
12,980税込14,278
1組(50本)ほか
5日以内出荷
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
Nalgene 広口IP2ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene 広口IP2ボトルThermo Fisher Scientific
6,998税込7,698
1組(12本)ほか
3日以内出荷
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
ねじ口瓶 青キャップ 茶 SIMAXねじ口瓶 青キャップ 茶SIMAX
2,590税込2,849
1個
5日以内出荷
理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
ねじ口びん丸型 ナリカねじ口びん丸型ナリカ
1,420税込1,562
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オートクレーブ処理が可能です。 液切りリング付き
種別GL-45口内径(Φmm)30
ポリエチレン(PE)広角瓶 三宝ポリエチレン(PE)広角瓶三宝
3,598税込3,958
1缶
3日以内出荷
容量(L)20寸法(mm)254×254×396H口内径(Φmm)175
ポリエチレン(PE)偏平広口缶 三宝ポリエチレン(PE)偏平広口缶三宝
2,198税込2,418
1缶ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
口内径(Φmm)98
ポリエチレン(PE)正角缶 三喜化成ポリエチレン(PE)正角缶三喜化成
3,198税込3,518
1缶
10日以内出荷
容量(L)20寸法(mm)276×276×376Hグレー口内径(Φmm)52
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶