絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,134件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モレナイ軟膏容器 M缶 シントー化学モレナイ軟膏容器 M缶シントー化学
2,098税込2,308
1箱(50個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性を持たせて、蓋内部に設けられたインナーリングに、本体上部の縁(肩口)が、ぴったり密着して、(パッキン状態)水液でも漏れない構造になっており、軟膏練り機に最適な容器です。 底辺のアールを覆うように、側面を垂直にして蓋と同じように、ローレット(滑り止め)を施しており容器の開閉作業がとても簡単です。
材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
3,798税込4,178
1箱(12本)
翌々日出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1セット(12本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
広口メジュームびん(茶・青キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)広口メジュームびん(茶・青キャップ付)IWAKI(AGCテクノグラス)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
強化瓶 Thermo Fisher Scientific強化瓶Thermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛
活栓付透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付透明丸型瓶 クリアボーイThermo Fisher Scientific
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
フッ素加工活栓付角型瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)目盛口内径(Φmm)89
酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ酸洗浄PFA細口ボトルコクゴ
8,998税込9,898
1袋(2本)ほか
7日以内出荷から32日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
PTFEボトル コクゴPTFEボトルコクゴ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から38日以内出荷
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
PC瓶広口 コクゴPC瓶広口コクゴ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい。
容量(L)2質量(g)34口内径×外径×高さ(mm)74×125×239
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみSIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
セーフティーコートねじ口びん びんのみ SIBATA(柴田科学)セーフティーコートねじ口びん びんのみSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。 外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。 アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
有機溶媒保存瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶IWAKI(AGCテクノグラス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
計量器付瓶 マーク瓶 三商計量器付瓶 マーク瓶三商
54,980税込60,478
1セット(120個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
材質PPカップ容量(mL)15
スチロールねじ瓶 No.8 三商スチロールねじ瓶 No.8三商
13,980税込15,378
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)135材質本体:PS、キャップ:PP種別No.8上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
スチロールねじ瓶 No.7 三商スチロールねじ瓶 No.7三商
9,998税込10,998
1セット(50個)
7日以内出荷
容量(mL)75材質本体:PS、キャップ:PP種別No.7上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
スチロールねじ瓶 No.6 三商スチロールねじ瓶 No.6三商
6,998税込7,698
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)48材質本体:PS、キャップ:PP種別No.6上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
スチロールねじ瓶 No.5 三商スチロールねじ瓶 No.5三商
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)40材質本体:PS、キャップ:PP種別No.5上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
軟膏容器 M缶 フタ:青 三商軟膏容器 M缶 フタ:青三商
2,298税込2,528
1セット(50個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
UG軟膏壺 UVカット 三商UG軟膏壺 UVカット三商
8,498税込9,348
1セット(75個)
6日以内出荷
UVカット率99.97%。透明タイプなので中身の確認が容易。底が丸いので詰めやすく取残しがなく使用できます。
材質PP色(キャップ)青クリア色(本体)クリア
Sボトル SCC洗浄品 三商Sボトル SCC洗浄品三商
899税込989
1個ほか
4日以内出荷
クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
丸キーパー 三商丸キーパー三商
409税込450
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:PP、フタ:PE
パックエース 三商パックエース三商
14,980税込16,478
1セット(120個)ほか
4日以内出荷
内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
シール容器 三商シール容器三商
959税込1,055
1セット(3個)ほか
7日以内出荷
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付三商
6,698税込7,368
1個
当日出荷
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム全高(mm)450外径(Φmm)305口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
セーフティープラグボトル 三商セーフティープラグボトル三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
ガラス細口ねじ口瓶 白 三商ガラス細口ねじ口瓶 白三商(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(24個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
PFA細口ボトル ニチアスPFA細口ボトルニチアス
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
Jボトル 丸型広口 滅菌済 ニッコーJボトル 丸型広口 滅菌済ニッコー
23,980税込26,378
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
JPボトル 滅菌済 ニッコーJPボトル 滅菌済ニッコー
24,980税込27,478
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶 ニッコー標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶ニッコー(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
PE細口瓶 M1-001シリーズ ニプロン化成工業PE細口瓶 M1-001シリーズニプロン化成工業
83税込91
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
種別PE細口瓶
短型ポリ広口瓶 茶 50ml ニプロン化成工業短型ポリ広口瓶 茶 50mlニプロン化成工業
109税込120
1本
翌々日出荷
中栓仕様の規格瓶です。遮光性です
容量(mL)50アズワン品番61-3517-66
シールドジャー 密閉ジャー 102シリーズ サビレックスシールドジャー 密閉ジャー 102シリーズサビレックス
56,900税込62,590
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
フェルールグリップスタイルナットが付いています。
セーフティーコンテナ 5362シリーズ WATSONセーフティーコンテナ 5362シリーズWATSON
6,698税込7,368
1箱(10個)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
プラグシール構造により強固な密封性。手袋をしていても安心して取扱できるようキャップと本体底部にローレット(滑り止め)を付けてあります。
種別セーフティーコンテナ
広口試薬瓶 低密度ポリエチレン製 TARSONS広口試薬瓶 低密度ポリエチレン製TARSONS
129税込142
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
褐色細口試薬瓶 TARSONS褐色細口試薬瓶TARSONS
139税込153
1個
10日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
細口試薬瓶 高密度ポリエチレン製 TARSONS細口試薬瓶 高密度ポリエチレン製TARSONS
139税込153
1個
10日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
細口試薬瓶 低密度ポリエチレン製 TARSONS細口試薬瓶 低密度ポリエチレン製TARSONS
98税込108
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶