絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,134件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFA広口試薬瓶 NR0191シリーズ フロンケミカルPFA広口試薬瓶 NR0191シリーズフロンケミカル
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
中栓つきタイプです。
PFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズ フロンケミカルPFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズフロンケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
容量(mL)1000アズワン品番61-9942-93
スペクトロクァント (R) 角セル 特殊ガラス製 20 mm 114947 2Units Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) 角セル 特殊ガラス製 20 mm 114947 2UnitsMerck(メルクミリポア)
26,899税込29,589
1個
22日以内出荷
アズワン品番61-0313-33
スペクトロクァント (R) 角セル 特殊ガラス製 10 mm 114946 2Units Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) 角セル 特殊ガラス製 10 mm 114946 2UnitsMerck(メルクミリポア)
15,699税込17,269
1個
22日以内出荷
アズワン品番61-0313-32
スペクトロクァント (R) 角セル 特殊ガラス製 50 mm 114944 2Units Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) 角セル 特殊ガラス製 50 mm 114944 2UnitsMerck(メルクミリポア)
42,799税込47,079
1個
22日以内出荷
アズワン品番61-0313-31
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE DESCO静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPEDESCO
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。
容量(mL)180仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品材質高密度ポリエチレン質量(g)70
静電気拡散性ボトル(IPA) ワンタッチ HDPE DESCO静電気拡散性ボトル(IPA) ワンタッチ HDPEDESCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
質量(g)68
静電気拡散性ボトル 黄色 ピュアテイク HDPE DESCO静電気拡散性ボトル 黄色 ピュアテイク HDPEDESCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
容量(mL)180質量(g)68
PPねじ口瓶 SCシリーズ アズワンPPねじ口瓶 SCシリーズアズワン
15,177税込16,695
1箱(700個)ほか
当日出荷
ボクセル アズワンボクセルアズワン
1,640税込1,804
1個
当日出荷
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)75×82×16アズワン品番3-8472-01
細口丸瓶遮光 500A アズワン細口丸瓶遮光 500Aアズワン
539税込593
1個
当日出荷
用途液体用UN規格対応(UN1H1/X1.9/250)容量(mL)500アズワン品番3-6986-11
広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific広口円筒容器Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1組(4個)
翌々日出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
Nalgene角型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトルThermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1組(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス
6,998税込7,698
1箱(72本)ほか
3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
ジャムびん ナリカジャムびんナリカ
2,300税込2,530
1組(10個)
3日以内出荷
容量(mL)370材質ガラス(金属蓋付)寸法(mm)Φ69×112
ねじ口びん (スチロール製) ナリカねじ口びん (スチロール製)ナリカ
1,500税込1,650
1組(10個)
3日以内出荷
容量(mL)20寸法(mm)Φ31×62
角型容器TX製 TGK(東京硝子器械)角型容器TX製TGK(東京硝子器械)
19,800税込21,780
1個
33日以内出荷
板厚(mm)(テンパックス板)3
規格瓶 茶 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 茶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
6,098税込6,708
1箱(35本)ほか
22日以内出荷
規格瓶 白 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 白 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1箱(120本)ほか
22日以内出荷
PFA耐圧ジャー レンチセット フロン工業PFA耐圧ジャー レンチセットフロン工業
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
TGK品番803-17-83-10
PFA耐圧ジャー フロン工業PFA耐圧ジャーフロン工業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
耐圧(MPa)0.5
フッ素ガスコーティング容器 ニッコーフッ素ガスコーティング容器ニッコー
549税込604特価
1本
当日出荷
樹脂容器の表面にフッ素ガス処理を施しており、長期間効果が持続致します。ガスバリアー性耐薬品性が向上しており、容器の変形防止効果があります。
メジューム瓶 Thermo Fisher Scientificメジューム瓶Thermo Fisher Scientific
5,298税込5,828
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
CCスクリュー管 マルエム[理化学・容器]CCスクリュー管マルエム[理化学・容器]
6,498税込7,148
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシートパッキンあり
セーフティ広口瓶 Wheatonセーフティ広口瓶Wheaton
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
樹脂コーティングのため滑りにくく、破損した場合も破片が飛び散りにくいです。
材質本体/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII適合)、キャップ/フェノール樹脂
広口瓶 KAUTEX(R) KAUTEX広口瓶 KAUTEX(R)KAUTEX
359税込395
1本
翌々日出荷
目盛が青文字で見やすいです。中栓なしでも密閉度が高いボトルです。洗浄しても落ちにくい耐久インクを使用しています。キャップは力を入れずに開けやすいグリップ形状です。
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可(121℃)種別KAUTEX
角型容器 アズワン角型容器アズワン
159税込175
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
容量(mL)250材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
カラーフードパック 岩崎工業カラーフードパック岩崎工業
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
部署別・作業別などで色分けして使用できます。
容量(L)5.7材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体/-20~+100、蓋/-30~+50サイズ(mm)242×307×101
規格瓶 ケニス規格瓶ケニス
2,598税込2,858
1組(20本)ほか
翌日出荷
スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
酸素瓶 ケニス酸素瓶ケニス
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
BOD測定に使用します。
容量(mL)100仕様0.1mL単位で実容量表示栓No.19
Nalgene活栓付透明丸型瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene活栓付透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
PFAボトル細口(中栓なし) ケニスPFAボトル細口(中栓なし)ケニス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
Z-155-C110-1-290(90-0)露出154mm TAKEMOTOZ-155-C110-1-290(90-0)露出154mmTAKEMOTO(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様適量噴霧できる機能性スプレートラスコ品番819-9681幅(mm)28高さ(mm)201質量(g)9.6奥行(mm)28名称スプレー(キャップ付)
BHO-3000 No.1(N)HB330/UE320 TAKEMOTOBHO-3000 No.1(N)HB330/UE320TAKEMOTO
899税込989
1個
当日出荷
持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)3286トラスコ品番819-9680幅(mm)225透明高さ(mm)255質量(g)150奥行(mm)87名称容器
広口瓶5Lキャップ 瑞穂化成工業広口瓶5Lキャップ瑞穂化成工業
219税込241
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の「0092 広口瓶5L」専用のキャップです。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0092、0092BR、0092BK基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
Φ23x50mm/5ml ガラス容器(アルミキャップ) エスコΦ23x50mm/5ml ガラス容器(アルミキャップ)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
容量(mL)5000材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-5高さ(mm)50胴径(Φmm)23
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器 エスコΦ77x81mm/250ml 広口ポリ容器エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ90x112mm/0.50L 広口ポリ容器(10個) エスコΦ90x112mm/0.50L 広口ポリ容器(10個)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
容量(mL)500材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-6B高さ(mm)112内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
Φ100x188mm/1.0L 広口ポリ容器(10個) エスコΦ100x188mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)エスコ
3,740税込4,114
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-7B内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×188
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
容量(mL)250材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶