絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,134件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ
2,790税込3,069
1パック(10個)
翌日出荷
10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)81胴径(Φmm)67耐熱温度(℃)80フタ内径(Φmm)57
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml三商
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122口内径(Φmm)21ねじ規格33関連資料(0.04MB)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付三商
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)50口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)180パッキンシリコン/PTFEライナー直径×高さ(mm)45×98(高さはキャップを除く)
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
37,980税込41,778
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
46,980税込51,678
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
57,980税込63,778
1箱(24本)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトルClass 5のクリーンルームにて二重個包装優れた化学薬品耐性本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
28,980税込31,878
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
不純物の含有が低く、分析用途に最適本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
90,980税込100,078
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
89,980税込98,978
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
45,980税込50,578
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
42,980税込47,278
1箱(50本)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口ボトル PPCO 2105シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
50,980税込56,078
1箱(50本)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
25,980税込28,578
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 角型ボトル2007シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型ボトル2007シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
85,980税込94,578
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
43,980税込48,378
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
81,980税込90,178
1箱(125本)ほか
93日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
51,980税込57,178
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
半透明で目盛付優れた薬品耐性角形で省スペース121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
23,980税込26,378
1箱(250個)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
Nalgeneボトル用キャップナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造キャップのみのバルク梱包オートクレーブ可能
材質キャップ/PP
Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
45,980税込50,578
1箱(24本)ほか
93日以内出荷
堅牢性が高く、液体/粉末サンプルの保管、航空輸送に適している0.3 μm以上サイズのパーティクルが1 mLあたり30個未満の環境で製造保証本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
68,980税込75,878
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
31,980税込35,178
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
99,980税込109,978
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
優れた化学薬品耐性汎用性の高いボトルキャップはNalgene362150シリーズをご使用ください白色ボトル本体のみのバルクタイプ
材質本体/HDPE
Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
56,980税込62,678
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ褐色ボトル本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene フッ素加工細口ボトル 2097シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene フッ素加工細口ボトル 2097シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
67,980税込74,778
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
フッ素加工により溶剤の吸収・浸透や臭気の浸出を軽減。溶媒や化合物・農作物の梱包に効果的。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/FLPE製、キャップ/FLPP製
Nalgene 細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
64,980税込71,478
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口半透明褐色軽量ボトル 362184シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口半透明褐色軽量ボトル 362184シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
78,980税込86,878
1箱(125本)ほか
93日以内出荷
透明ボトルよりも遮光性のあるボトル半透明褐色ボトル本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
25,980税込28,578
1箱(2箱×30本)ほか
93日以内出荷
オートクレーブ可能
材質本体/PC
Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
52,980税込58,278
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
45,980税込50,578
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
42,980税込47,278
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
67,980税込74,778
1箱(125本)ほか
93日以内出荷
透明ボトルよりも遮光性のあるボトル半透明褐色ボトル本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル HDPE 2018シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル HDPE 2018シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
48,980税込53,878
1箱(50本)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
角型で省スペース。経済的でラボ用として汎用性が高い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
109,800税込120,780
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。省スペース形状。不純物の含有が低く分析用途に適しています。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
サンプル管S用キャップ 1ケース 100個入 552シリーズ 日本理化学器械(NRK)サンプル管S用キャップ 1ケース 100個入 552シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,398税込2,638
1ケース(100個)
10日以内出荷
バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシスバルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズアイシス
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付三商
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付三商
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付三商
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
蓋つきプラスチック容器 ボール型 アーテック[学校教材・教育玩具]蓋つきプラスチック容器 ボール型アーテック[学校教材・教育玩具]
155税込171
1個
3日以内出荷
かわいいボール型のプラスチック容器!かわいい丸型デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。
セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)94×94×108適合年齢(歳)6歳
ナンコー容器セット テラオカ(ANEX)ナンコー容器セットテラオカ(ANEX)
189税込208
1個
5日以内出荷
医薬品、化粧品はもとより、ペースト状の電子材料まで各分野において幅広く使用されています。
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶