絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,134件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラツボ テラオカ(ANEX)プラツボテラオカ(ANEX)
2,298税込2,528
1セット(100個)ほか
10日以内出荷から15日以内出荷
プラ缶 テラオカ(ANEX)プラ缶テラオカ(ANEX)
1,898税込2,088
1セット(100個)ほか
15日以内出荷
UG軟こう壺 テラオカ(ANEX)UG軟こう壺テラオカ(ANEX)
2,698税込2,968
1セット(100個)ほか
15日以内出荷
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業
69税込76
1個
10日以内出荷
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
499税込549
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。トラスコ品番151-9204材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)乳白色容量(mL)610高さ(mm)120色(フタ)乳白色外径(mm)99中栓あり内径(mm)89
エコノクリーンベッセル(純水洗浄) サンプラテックエコノクリーンベッセル(純水洗浄)サンプラテック
1,598税込1,758
1組
5日以内出荷
ベッセルに純水洗浄を施した1重クリーンパック。お客様での予備洗浄の工程を削減します。
材質PP入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
細口茶色瓶 スリット入り 500ml mizuho細口茶色瓶 スリット入り 500mlmizuho
199税込219
1個
5日以内出荷
目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。
茶、目盛り部ナチュラル色高さ(mm)175質量(g)62.5径(Φ)80口径(内径)24RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)NIKKO(ニッコーハンセン)
259税込285
1本(1本)
翌日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
ニュープラツボ サンプラテックニュープラツボサンプラテック
1,898税込2,088
1組(50個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP滅菌色(フタ)
ニューカップ用蓋 マルエム[理化学・容器]ニューカップ用蓋マルエム[理化学・容器]
1,398税込1,538
1組(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PE入数100本
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1組(12個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
9,698税込10,668
1組(6個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
PPコック サンプラテックPPコックサンプラテック
1,298税込1,428
1個(1個)
3日以内出荷
材質PP(シール部はPTFE製リングおよびバイトンゴムを使用)適合チューブ内径(Φmm)15~16
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
18,980税込20,878
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)
529税込582
1個(1個)
翌日出荷
気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
軽量規格瓶 透明 本体のみ 0612シリーズ マルエム[理化学・容器]軽量規格瓶 透明 本体のみ 0612シリーズマルエム[理化学・容器]
5,598税込6,158
1ケース(50本)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
サイズが豊富な小型試料瓶です。
軽量規格瓶 褐色 本体のみ 0612シリーズ マルエム[理化学・容器]軽量規格瓶 褐色 本体のみ 0612シリーズマルエム[理化学・容器]
4,598税込5,058
1ケース(50本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
サイズが豊富な小型試料瓶です。
スクリュー管 瓶 マルエム[理化学・容器]スクリュー管 瓶マルエム[理化学・容器]
11,980税込13,178
1ケース(200本)
翌々日出荷
仕様●コード番号:0101-012-111-13材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)容量(mL)2色(本体)透明アズワン品番5-098-71パッキンあり口内径×胴径×全長(mm)Φ5.4×Φ11.7×35
スクリュー管 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]スクリュー管 透明 ケース販売マルエム[理化学・容器]
11,980税込13,178
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)透明パッキンあり
クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]クリーム瓶 CRシリーズマルエム[理化学・容器]
21,980税込24,178
1箱(60個)
7日以内出荷
オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
仕様100mL 60個入材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP、パッキン/Sハイシート容量(mL)100サイズ(mm)本体/Φ60.4×65.4、キャップ/Φ60.0×20.8アズワン品番67-6440-74
スプレー容器 キャップ TAKEMOTOスプレー容器 キャップTAKEMOTO
219税込241
1個
当日出荷
手にフィットし、持ちやすいスプレーです。
トラスコ品番772-6210適合機種2070010001材質本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE)幅(mm)80高さ(mm)194奥行(mm)33名称スプレー
スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入 NIKKO(ニッコーハンセン)スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入NIKKO(ニッコーハンセン)
1,898税込2,088
1袋(10本)
翌々日出荷
液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
滅菌済ディスポロックボトル 1箱 5本×30袋入 アテクト滅菌済ディスポロックボトル 1箱 5本×30袋入アテクト
22,980税込25,278
1箱(30袋×5本)
6日以内出荷
フタをした後にロックでき、密封性が高いため容器が横になっても漏れません。フタが一体型のため、落としたり紛失の心配がありません。
材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ43×100容量(mL)100(最大120)アズワン品番68-1419-95
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズDWK Life Sciences
5,198税込5,718
1個
欠品中
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)瓶のみの耐熱性/140、コーティング(ポリアミド)商品の為、オートクレーブ不可です。
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
10,980税込12,078
1箱(12袋×1個)
翌々日出荷
ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF容量(mL)2000表面処理無しキャップベントフィルターキャップメンブレン疎水性PVDF 0.22μmアズワン品番4-2670-03
大型瓶SCC PFA製 アズワン大型瓶SCC PFA製アズワン
104,000税込114,400
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
角型瓶 フラット型 1箱 アズワン角型瓶 フラット型 1箱アズワン
12,276税込13,504
1箱(14本)ほか
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ アズワン生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズアズワン
15,900税込17,490
1ケース(10個)
翌々日出荷
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15タイプノーマル耐熱温度(℃)-80~+80
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン広口メディウム瓶 2080Mシリーズアズワン
3,180税込3,498
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
メディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付き アズワンメディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付きアズワン
2,210税込2,431
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PPねじ口規格(GL)45
四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ アズワン四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズアズワン
12,100税込13,310
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
広口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン広口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
2,790税込3,069
1パック
翌々日出荷から12日以内出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン細口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
1,600税込1,760
1パック
翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入アズワン
12,200税込13,420
1箱(100袋×1個)
翌々日出荷
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
規格瓶SCC 茶褐色 アズワン規格瓶SCC 茶褐色アズワン
30,700税込33,770
1箱(10袋×10本)ほか
12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
ハイベッセル容器 近畿容器ハイベッセル容器近畿容器
199税込219
1個
翌々日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ 近畿容器ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ近畿容器
499税込549
1個
翌々日出荷
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
材質本体・キャップ・中栓/HDPE内容量(mL)33口内径(Φmm)39.5外径(mm)53.5
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱(20組)
翌々日出荷から10日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)2t外径(Φmm)50口内径(Φmm)32.5底形状平底
ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱 コダマ樹脂ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱コダマ樹脂
19,980税込21,978
1箱(4本)ほか
24日以内出荷
半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
仕様最内層:フッ素樹脂
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶