絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,134件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口瓶・透明 555mL No.500TYシリーズ マルエム[理化学・容器]細口瓶・透明 555mL No.500TYシリーズマルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1箱(24本)
10日以内出荷から18日以内出荷
汎用性のある細口瓶です。
クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]クリーム瓶 CRシリーズマルエム[理化学・容器]
26,980税込29,678
1箱(80個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ Thermo Fisher ScientificQorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1ケース(6本)
5日以内出荷
UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
綿棒移送用ポリ容器 TYS-7100シリーズ ユーケンサイエンス綿棒移送用ポリ容器 TYS-7100シリーズユーケンサイエンス
27,980税込30,778
1箱(100袋×10本)
13日以内出荷
綿棒で検体採取後、感染防止用に綿棒を入れて移送する容器です。
仕様●規格:Φ14×170mm/Φ11.2×180mm●材質:PE●滅菌●包装:1000本(10本×100袋)/箱アズワン品番67-5251-99
セキュリティークリーンコンテナ USMシリーズ ユーケンサイエンスセキュリティークリーンコンテナ USMシリーズユーケンサイエンス
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
二十ロック構造で密閉性が高く液漏れを防ぎます。、割れにくく安全性に優れています。、手袋をしても安全に作業ができるようキャップと本体に滑り止め加工を施しています。、様々なサイズを用意しており用途に応じた使い方が可能です。
サンプルカップ ユーケンサイエンスサンプルカップユーケンサイエンス
3,098税込3,408
1箱(500個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
RJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズ コンサスRJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズコンサス
429税込472
1個
8日以内出荷
RJT規格のユニオン継手用ガスケットです。
PTFE密閉ボトル アズワンPTFE密閉ボトルアズワン
7,990税込8,789
1個
7日以内出荷
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ アズワンPTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズアズワン
44,900税込49,390
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
PFA扁平缶 NR1507シリーズ アズワンPFA扁平缶 NR1507シリーズアズワン
209,000税込229,900
1個
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
ベントフィルター 1ケース 3個 Thermo Scientific Nalgeneベントフィルター 1ケース 3個Thermo Scientific Nalgene
84,980税込93,478
1ケース(3個)
63日以内出荷
通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能 疎水性のPTFE製メンブレン 接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ 50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能
仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPaアズワン品番68-2009-20
スクリューキャップ PFA 20 Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ PFA 20Thermo Scientific Nalgene
7,398税込8,138
1個
63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
仕様●キャップタイプ:20●材質:PFA●カラー:ナチュラルアズワン品番68-2009-01
スクリューキャップ ETFE 53 1包 2個入 Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ ETFE 53 1包 2個入Thermo Scientific Nalgene
9,398税込10,338
1包(2個)
63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
仕様●キャップタイプ:53●材質:ETFE●カラー:ナチュラルアズワン品番68-2009-02
NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入 Thermo Scientific NalgeneNB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入Thermo Scientific Nalgene
31,980税込35,178
1ケース(4個)
93日以内出荷
幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア 3mmの波形HDPEプラスチック製 500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能 仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える 最大荷重:12.7 kg オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4アズワン品番67-6599-79
点眼瓶用キャップシール 透明 100枚入 エムアイケミカル点眼瓶用キャップシール 透明 100枚入エムアイケミカル
899税込989
1袋(100枚)
13日以内出荷
仕様●サイズ:35×45●色:透明アズワン品番67-8033-38
ポリ手付瓶 テラオカポリ手付瓶テラオカ
209税込230
1個
6日以内出荷
取っ手の付いた扱いやすい形状
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:□80×h245mmアズワン品番67-9129-21
スプレーボトル N/本体 三宝化成スプレーボトル N/本体三宝化成
239税込263
1本
17日以内出荷から43日以内出荷
市販されている推奨ボトル口径が28Φのトリガータイプのスプレーが取り付け可能です。
EPDMゴムパッキン 三宝化成EPDMゴムパッキン三宝化成
40税込44
1枚
7日以内出荷
レバースクリューコック標準仕様品(4-5330-01)の内部機構部品です。
仕様●材質:EPDM(エチレンプロピレンゴム)●色調:黒●サイズ:外径40mm×内径29mm×厚み3mmアズワン品番62-2706-14
アイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズ アズワンアイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズアズワン
21税込23
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●材質:PE(ポリエチレン)
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワンJボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン
11,880税込13,068
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワンJボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン
14,355税込15,791
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 ごくかるキャリーエム・あい
26,980税込29,678
1台
13日以内出荷
仕様●サイズ(mm):336×292×158(75)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003874アズワン品番67-4909-96
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車 エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車エム・あい
32,980税込36,278
1台
13日以内出荷
容器の下にリメインロストを置くことで、容器を傾け、容器内の残液を片隅に寄せることで最後まで使い切ることが出来ます
仕様●サイズ(mm):278×278×185(105)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)材質:SUS304●コード番号:310-0003873アズワン品番67-4909-95
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付エム・あい
13,980税込15,378
1台
13日以内出荷
仕様●サイズ(mm):270×270×80(22)●材質:SUS304●コード番号:310-0003872アズワン品番67-4909-94
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1箱(100本)
4日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号製品番号:6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
スクリュー管10mLセット(ケース付) ナリカスクリュー管10mLセット(ケース付)ナリカ
1,898税込2,088
1セット
6日以内出荷
収納用セルプレート付きのスクリュー管セットです。
セット内容スクリュー管(10mL) 12本、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個容量(mL)10
細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)bitstrong
3,098税込3,408
1袋(25本)ほか
6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)bitstrong
3,998税込4,398
1袋(100本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色(遮光)
広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)bitstrong
3,398税込3,738
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
スクリューバイアル 9-425 褐色 0.2mL TPX ガラスインサート付 100本入 Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル 9-425 褐色 0.2mL TPX ガラスインサート付 100本入Thermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1箱(100本)
43日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.2mL●バイアル:褐色●材質:TPX(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-77
スクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入 アズワンスクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入アズワン
5,722税込6,294
1箱(6本)
10日以内出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mmアズワン品番67-2982-98
GLS80ボトル用マニフォールドキャップ BOHLENDERGLS80ボトル用マニフォールドキャップBOHLENDER
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。
仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3アズワン品番65-9641-94
GL18エアレーション用フィルター BOHLENDERGL18エアレーション用フィルターBOHLENDER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-54
GL14エアレーション用フィルター BOHLENDERGL14エアレーション用フィルターBOHLENDER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-53
90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器 遮光 エスコ90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器 遮光エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):90×90×172(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:98.3g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-22
インサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズ Thermo Fisher Scientificインサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2アズワン品番67-2991-48
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9ST1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9ST1シリーズThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1ケース(10セット×100個)ほか
4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 白/白(圧着型)/青 1000個入 CHSC9-35シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 白/白(圧着型)/青 1000個入 CHSC9-35シリーズThermo Fisher Scientific
43,980税込48,378
1ケース(10セット×100個)
4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-57
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 透明/赤/青 CHSC9-10シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 透明/赤/青 CHSC9-10シリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1ケース(10セット×100個)
4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-53
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀 6PCC20-ST3シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀 6PCC20-ST3シリーズThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-38
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶