2,136件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2987-03
1箱(100個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:0.4mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1 アズワン品番67-2988-52
1ケース(10セット×100本)
51,980 税込57,178
4日以内出荷

キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/78mm、高さ/151.5mm、口内径/44mm
1本
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)試料瓶 D型 555シリーズ
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
1ケース(60本)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
仕様●適用チューブ外径:6mm アズワン品番65-9642-02
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-82
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-81
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適しています。
仕様●耐熱:+200℃ アズワン品番65-9641-64
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

1箱(240個)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-32
1セット(10個)
4,480 税込4,928
翌日出荷

内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-26
1セット(10個)
2,550 税込2,805
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(L):10●胴径(mm):218●高さ(mm):390●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:843g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付 アズワン品番65-9261-12
1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
仕様●容量:2L●目盛:200mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-73
1ケース(36本)
36,980 税込40,678
63日以内出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
1ケース(48本)ほか
22,980 税込25,278
43日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
1ケース(75本)ほか
21,980 税込24,178
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●キャップNo.:S5●パッキン:ソフトパッキン●入数(ケース)50●コード番号:552-5SP アズワン品番65-8685-50
1ケース(50個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷

1ケース(50本)ほか
7,698 税込8,468
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●キャップNo:P5●入数:50●コード番号:551-5P アズワン品番65-8685-24
1ケース(50個)
2,598 税込2,858
10日以内出荷

1ケース(100本)ほか
7,998 税込8,798
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●色:茶●容量(mL):500●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):86×181●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-500T アズワン品番65-8683-98
1個
5,998 税込6,598
23日以内出荷

仕様●mL用:1.5mL用●ケース入数:100 個入●ポリキャップのみ●コード番号:550-10C アズワン品番65-8671-65
1ケース(100個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷

仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08A アズワン品番65-8671-58
1ケース(100本)
5,498 税込6,048
10日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル 8mL
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌 アズワン品番65-5637-43
1箱(1ケース×25本)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
1セット(12本)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
仕様●満注容量(mL):532●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ70.0×178.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。 アズワン品番65-9171-62
1本
449 税込494
10日以内出荷

角型瓶10L両口缶用のキャップです。縦口、斜口どちらでも使用可能です。キャップ内側にパッキンを装着しています。
仕様●材質:PE(キャップ)・NBR(パッキン)●キャップサイズ:外径/60Φ、高さ/26mm アズワン品番67-2983-10
1個
109 税込120
翌々日出荷

仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:S1●Φ×H:Φ12×35mm●容量 mL:1mL●入数(ケース):200●キャップ付●コード番号:552-01A アズワン品番65-8685-26
1ケース(200本)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

仕様●キャップNo:C1●入数:200●コード番号:551-1C アズワン品番65-8685-19
1ケース(200個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷

仕様●色:茶褐色●キャップNo.:P2●Φ×H:Φ16×40mm●容量:3mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:551-03B アズワン品番65-8685-11
1ケース(100本)
9,598 税込10,558
欠品中

1箱(240個)ほか
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-80
1箱(10個)
2,730 税込3,003
翌日出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:100mL●目盛なし●入数:1ケース(200本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□42.5×97.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-53
1ケース(200本)
29,980 税込32,978
48日以内出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:5L●目盛なし●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-51
1ケース(36本)
66,980 税込73,678
43日以内出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-20
1個
340 税込374
当日出荷

PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:1000mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シール付き アズワン品番65-4342-86
1セット(12本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

省スペースの角型デザインの活栓付タンク。長持ちする長い耐久性のある構造。ラボの水と試薬の保管と分配に最適。FDA、USP準拠。活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付。開口部が広く洗浄しやすいデザイン
仕様●容量:9L●材質:HDPE●オートクレーブ不可 アズワン品番65-4341-97
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

GL14コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃ アズワン品番65-9641-66
1個
899 税込989
7日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3 材質不活性ガラス 容量(mL)0.3 アズワン品番67-2988-45
1箱(100本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚なし●サイズ:6×31mm●入数:5000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3 材質ガラス 容量(mL)0.4 アズワン品番67-2990-50
1ケース(50セット×100本)
289,800 税込318,780
4日以内出荷