絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,134件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口丸型瓶 PC 4本入 2205シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口丸型瓶 PC 4本入 2205シリーズThermo Scientific Nalgene
8,598税込9,458
1袋(4本)
4日以内出荷から5日以内出荷
優れた耐衝撃性肩にタグ用のループ付
細口丸型ボトル PPCO 2203シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口丸型ボトル PPCO 2203シリーズThermo Scientific Nalgene
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズThermo Scientific Nalgene
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
-100℃までのフリーザーによる長期保存が可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
細口褐色軽量ボトル HDPE DS2085シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口褐色軽量ボトル HDPE DS2085シリーズThermo Scientific Nalgene
22,980税込25,278
1箱(72本)ほか
5日以内出荷から46日以内出荷
肉薄の軽量タイプ光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
細口褐色丸型ボトル PPCO 2204シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口褐色丸型ボトル PPCO 2204シリーズThermo Scientific Nalgene
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズThermo Scientific Nalgene
17,980税込19,778
1ケース(72個)ほか
61日以内出荷から91日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口丸型ボトル PPCO 2121シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口丸型ボトル PPCO 2121シリーズThermo Scientific Nalgene
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口丸型ボトル HDPE 2120シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口丸型ボトル HDPE 2120シリーズThermo Scientific Nalgene
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口褐色軽量ボトル HDPE DS2185シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口褐色軽量ボトル HDPE DS2185シリーズThermo Scientific Nalgene
24,980税込27,478
1箱(72本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉薄の軽量タイプ光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口角型ボトル PPCO 4L Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 4LThermo Scientific Nalgene
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP容量(L)4アズワン品番64-7656-57
広口角型ボトル HDPE 4L Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル HDPE 4LThermo Scientific Nalgene
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP容量(L)4アズワン品番64-7656-58
広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル HDPE 2114シリーズThermo Scientific Nalgene
3,798税込4,178
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PPCO 2118シリーズThermo Scientific Nalgene
4,998税込5,498
1袋(12本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズThermo Scientific Nalgene
4,998税込5,498
1本ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトル PMP 2107シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズThermo Scientific Nalgene
12,980税込14,278
1袋(4本)
5日以内出荷
優れた化学薬品耐性と高い透明度オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP容量(mL)250アズワン品番64-5228-09
広口ボトル LDPE 2103シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル LDPE 2103シリーズThermo Scientific Nalgene
3,198税込3,518
1袋(12本)
当日出荷から5日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
92,980税込102,278
1個
16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付汎用容器 脚付 STV-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付汎用容器 脚付 STV-LV-FLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
319,800税込351,780
1個
21日以内出荷
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)35高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-85
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
289,800税込318,780
1個
21日以内出荷
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)34高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-84
PFAボトル 細口 コクゴPFAボトル 細口コクゴ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ細口材質PFA口形状細口
HOXO ステンレス角型容器 ホクリク総業HOXO ステンレス角型容器ホクリク総業
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
本体のエッジ部補強二重構造:一度折ったところをもう一度折り曲げた変形しにくい構造です。コーナー部エンボス加工:コーナー部にエンボスを入れ、熱変形しにくくなっています。オーブン、スチームコンベクションやサラダバー等、様々な場面で大活躍!SUS304ステンレススチールなので丈夫で長持ちします。コーナー部アール加工なので洗いやすく、ゴミがたまりにくくなっています。
板厚(mm)0.7アズワン品番63-4169-18
PE広口瓶 遮光 サンプラテックPE広口瓶 遮光サンプラテック
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
出し入れがしやすく、耐化学薬品にも優れた遮光性のPE瓶です 取手とコックの付いた遮光ボトルです
用途液体の移動、保管に便利です。実験、工場使用。トラスコ品番557-6423
角瓶C型(広口タイプ) サンプラテック角瓶C型(広口タイプ)サンプラテック
36,980税込40,678
1箱(100個)
当日出荷
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです
用途運搬、保管に最適です。トラスコ品番816-2616
デュワーフラスコ 大型・広口・フタ付 KGWデュワーフラスコ 大型・広口・フタ付KGW
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から123日以内出荷
デュワーフラスコ 広口 KGWデュワーフラスコ 広口KGW
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒ですので丈夫です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ケーシング(B)/塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、フタ/PP、クランプ/ステンレス
デュワーフラスコ浅型 SCHシリーズ KGWデュワーフラスコ浅型 SCHシリーズKGW
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/アルミニウム耐熱温度(℃)-200~+150
広口ガラス瓶 クリーン処理済 Qorpak広口ガラス瓶 クリーン処理済Qorpak
31,980税込35,178
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
半揮発性物質、農薬、PCB、および金属について洗浄されたガラス容器です。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
仕様洗浄対象/半揮発性有機物、塩基性中性酸(BNA)、有機塩素系農薬とアルファおよびガンマクロルデン、ポリ塩化ビフェノール(PCB)、金属+水銀および無機物(フッ化物、シアン化物、硫酸塩、硫化物、塩化物、酸性物質、アルカリ物質、フェノール類))材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付PP
ナス型フラスコ用アルミブロック フッ素樹脂コート Φ135mmスターラー用アタッチメント radleysナス型フラスコ用アルミブロック フッ素樹脂コート Φ135mmスターラー用アタッチメントradleys
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
サイズ(mm)Φ135スターラー用アタッチメントアズワン品番4-2529-11
スターラー用冷却ボウル Cool-It radleysスターラー用冷却ボウル Cool-Itradleys
1個
取扱停止中
付属のフタを使用すればより効率よく冷却できます。
材質HDPE耐冷温度(℃)-78
チルトボトル 本体 500mL SIBATA(柴田科学)チルトボトル 本体 500mLSIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1本
12日以内出荷
ピペットを出し入れしやすい角度に傾けて使用できるので分注作業に適しています。高さを抑えた形状で、クリーンベンチのような限られた空間での作業や冷蔵庫での保管にも便利です。ねじ口キャップは人間工学を取り入れたデザインで、より少ない力でキャップの開閉ができます。
仕様本体材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)500高さ(mm)151(キャップ装着時)ねじ規格GL-56アズワン品番3-8770-21
CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ マルエム[理化学・容器]CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップマルエム[理化学・容器]
7,298税込8,028
1箱(50本)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)グリーン色(本体)褐色パッキンあり
CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ マルエム[理化学・容器]CCスクリュー管 褐色 イエローキャップマルエム[理化学・容器]
7,798税込8,578
1箱(50本)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)イエロー色(本体)褐色パッキンあり
CCスクリュー管 褐色 ブルーキャップ マルエム[理化学・容器]CCスクリュー管 褐色 ブルーキャップマルエム[理化学・容器]
7,798税込8,578
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)ブルー色(本体)褐色パッキンあり
CCスクリュー管 透明 イエローキャップ マルエム[理化学・容器]CCスクリュー管 透明 イエローキャップマルエム[理化学・容器]
7,298税込8,028
1箱(50本)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)イエロー色(本体)透明パッキンあり
CCスクリュー管 透明 オレンジキャップ マルエム[理化学・容器]CCスクリュー管 透明 オレンジキャップマルエム[理化学・容器]
7,398税込8,138
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)オレンジ色(本体)透明パッキンあり
Jボトル 丸型細口 ニッコーJボトル 丸型細口ニッコー
109税込120
1本
翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様未滅菌、商品コード: 1500-18材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~75℃目盛(mL)20アズワン品番15-0018-55
NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコーNPボトル 細口 NPNシリーズニッコー
49税込54
1本
翌々日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶