絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,133件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン製細口下口試薬瓶 三商ポリエチレン製細口下口試薬瓶三商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR口内径(Φmm)35.5
PFAボトル PFA中栓付 三商PFAボトル PFA中栓付三商
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
スチロールねじ瓶 No.3 三商スチロールねじ瓶 No.3三商
7,398税込8,138
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)14材質本体:PS、キャップ:PP種別No.3上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
スチロールねじ瓶 No.1 三商スチロールねじ瓶 No.1三商
5,198税込5,718
1セット(100個)
5日以内出荷
容量(mL)5材質本体:PS、キャップ:PP種別No.1上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青 三商軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青三商
19,980税込21,978
1セット(150個)ほか
7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
透明クリアな広口容器 三商透明クリアな広口容器三商
64,980税込71,478
1セット(210個)ほか
7日以内出荷
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
プラツボ γ線滅菌済 三商プラツボ γ線滅菌済三商
1,498税込1,648
1セット(6個)
4日以内出荷
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
材質PP
PP滅菌瓶 広口 三商PP滅菌瓶 広口三商
219税込241
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
はけボトル 三商はけボトル三商
28,980税込31,878
1セット(100個)
7日以内出荷
キャップの内側にはけが付いており、中身を塗布することができます。
容量(mL)30材質PE原色寸法(外径×高さ)(mm)31×89
ディスポーザブル試料保存容器 三商ディスポーザブル試料保存容器三商
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
PVCねじ口瓶 3000ml 三商PVCねじ口瓶 3000ml三商
29,980税込32,978
1セット(22本)
7日以内出荷
容量(mL)3000材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
DCねじ口瓶 三商DCねじ口瓶三商
39,980税込43,978
1セット(120個)ほか
7日以内出荷
材質本体:ポリスチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
筒形シール容器 三商筒形シール容器三商
1,098税込1,208
1セット(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:PP、フタ:PE
取手付そそぎやすい容器 三商取手付そそぎやすい容器三商
16,980税込18,678
1セット(13個)ほか
7日以内出荷
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
正角瓶 三商正角瓶三商
119税込131
1個
7日以内出荷
正方形なので、隙間なく収納できます。密閉性を重視し、中栓が付いています。
材質PE
プラツボ 深型 透明 三商プラツボ 深型 透明三商
5,498税込6,048
1セット(100個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
材質PP
チルトボトル用 三商チルトボトル用三商
549税込604
1個
4日以内出荷
チルトボトル 三商チルトボトル三商
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。口径はGL-56広口を採用。キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。高さを抑えた形状は冷蔵庫での保管に便利。クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。
容量(mL)500高さ(mm)148口内径(Φmm)43ねじ規格GL-56最大幅(mm)124材質(キャップ)ポリプロピレン
ガラス細口ねじ口瓶 青 三商ガラス細口ねじ口瓶 青三商
4,998税込5,498
1セット(24個)
7日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
口内径(Φmm)17.25
酸素瓶 三商酸素瓶三商
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
容量(mL)100仕様0.1mL単位で実容量表示栓共通19胴外径×高さ(mm)46×105(栓のぞく)
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)1000材質ホウケイ酸ガラス外径×高さH(Φmm×mm)102×240口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)500外径×高さH(Φmm×mm)88×191口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
1,288税込1,417
1個
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
容量(mL)2000-45外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)2000材質硬質1級ガラス外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
培養瓶 1000ml ルー氏 横口 三商培養瓶 1000ml ルー氏 横口三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
容量(mL)1000ゴム栓(No.)11寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×58×150
培養瓶 1000ml ルー氏 中口 三商培養瓶 1000ml ルー氏 中口三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
容量(mL)1000ゴム栓(No.)11寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×65×150
培養瓶 500ml ルー氏 横口 三商培養瓶 500ml ルー氏 横口三商
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
容量(mL)500ゴム栓(No.)9寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)225×64×110
培養瓶 500ml ルー氏 中口 三商培養瓶 500ml ルー氏 中口三商
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
容量(mL)500ゴム栓(No.)9寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)215×52×110
培養瓶 三商培養瓶三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
広口試薬瓶PP レオナ広口試薬瓶PPレオナ
299税込329
1本
4日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
細口試薬瓶PP レオナ細口試薬瓶PPレオナ
299税込329
1本
4日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
広口試薬びん ナリカ広口試薬びんナリカ
1,900税込2,090
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
細口試薬びん ナリカ細口試薬びんナリカ
2,250税込2,475
1個
4日以内出荷
RS Pro PP製 広口 丸形ボトル 1L RS PRORS Pro PP製 広口 丸形ボトル 1LRS PRO
8,998税込9,898
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 207mm直径 = 90mm長さ = 207mm丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
標準規格瓶 丸型細口 ニッコー標準規格瓶 丸型細口ニッコー
179税込197
1本
翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
種別細口 丸型規格瓶
標準規格瓶 丸型細口 ニッコー標準規格瓶 丸型細口ニッコー
139税込153
1本
翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
セキュリーポット M1-104シリーズ 竹本容器セキュリーポット M1-104シリーズ竹本容器
1,798税込1,978
1パック(10個)
5日以内出荷
開封が一目で分かる安心・安全の容器です。広口タイプのセキュリティボトルです
材質本体・蓋/ポリプロピレン
Jボトル 角型広口 遮光 滅菌済 ニッコーJボトル 角型広口 遮光 滅菌済ニッコー
31,980税込35,178
1ケース(50本)ほか
25日以内出荷から43日以内出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶