絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,133件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PMP-700 No.1(N) TAKEMOTOPMP-700 No.1(N)TAKEMOTO
389税込428
1個
当日出荷
安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。
容量(mL)745トラスコ品番772-5787材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)86透明高さ(mm)164質量(g)54奥行(mm)86
PMP-150D No.1(N) TAKEMOTOPMP-150D No.1(N)TAKEMOTO
199税込219
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)163トラスコ品番772-5752材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)55透明高さ(mm)97質量(g)20.5奥行(mm)55
PEPI-50 No.1(N)PET3822T TAKEMOTOPEPI-50 No.1(N)PET3822TTAKEMOTO
84税込92
1個
翌々日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)57トラスコ品番772-5817材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)35透明高さ(mm)80質量(g)12奥行(mm)35
PEPI-100 No.1(N) ミラーマット並 TAKEMOTOPEPI-100 No.1(N) ミラーマット並TAKEMOTO(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)115トラスコ品番772-5825材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)40透明高さ(mm)114質量(g)14.5奥行(mm)40
PEMI-4002 No.2(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTOPEMI-4002 No.2(N)ミラーマット並ベTAKEMOTO
259税込285
1個
当日出荷
安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。
容量(mL)440トラスコ品番772-5868材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)70透明高さ(mm)143質量(g)44奥行(mm)70
PEMI-300No.1(N)PET3822 TAKEMOTOPEMI-300No.1(N)PET3822TAKEMOTO
179税込197
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)333トラスコ品番772-5850材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)55透明高さ(mm)169奥行(mm)55
PEMI-200A No.1(N) ミラーマット並 TAKEMOTOPEMI-200A No.1(N) ミラーマット並TAKEMOTO
159税込175
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)216トラスコ品番772-5841材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)45透明高さ(mm)163質量(g)21.4奥行(mm)45
PEMI-120A No.1(N) ミラーマット並 TAKEMOTOPEMI-120A No.1(N) ミラーマット並TAKEMOTO
139税込153
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)136トラスコ品番772-5833材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)40透明高さ(mm)134質量(g)15.4奥行(mm)40
PBPI-200 No.1(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTOPBPI-200 No.1(N)ミラーマット並ベTAKEMOTO
239税込263
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)215トラスコ品番772-5931材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)43透明高さ(mm)159質量(g)24奥行(mm)43
OTS-250 No.1(N) TAKEMOTOOTS-250 No.1(N)TAKEMOTO
299税込329
1個
当日出荷
手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです。
容量(mL)275トラスコ品番772-5906材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)98透明高さ(mm)116質量(g)31奥行(mm)57
OCT-100 No.1(N) TAKEMOTOOCT-100 No.1(N)TAKEMOTO
169税込186
1個
当日出荷
手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです。
容量(mL)110トラスコ品番772-5892材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)52透明高さ(mm)111質量(g)16.2奥行(mm)38
OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並 TAKEMOTOOCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並TAKEMOTO
88税込97
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
材質PPトラスコ品番772-6066幅(mm)47高さ(mm)72質量(g)21.8奥行(mm)47
OCPM-120 No.1(N)E1 ミラー並 TAKEMOTOOCPM-120 No.1(N)E1 ミラー並TAKEMOTO
179税込197
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 肉厚で高級感のある円筒形ボトルです。
容量(mL)136トラスコ品番772-5736幅(mm)48透明高さ(mm)100質量(g)19.3奥行(mm)48
OCPM-100 No.1(N)E1 ミラー並 TAKEMOTOOCPM-100 No.1(N)E1 ミラー並TAKEMOTO
159税込175
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 肉厚で高級感のある円筒形ボトルです。
容量(mL)115トラスコ品番772-5728材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)48透明高さ(mm)96質量(g)16.9奥行(mm)48
BHO-1000 No.1(N)HB330/UE320(1:3 TAKEMOTOBHO-1000 No.1(N)HB330/UE320(1:3TAKEMOTO
619税込681
1個(1163mL)
当日出荷
容量(mL)1163トラスコ品番819-9679
耐圧ジャー液体移送用蓋ポート サビレックス耐圧ジャー液体移送用蓋ポートサビレックス
19,880税込21,868
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
仕様最大耐圧(38℃時)(MPa):0.52(38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下)材質PFA(フッ素樹脂)
マイクロ波試料分解容器 サビレックスマイクロ波試料分解容器サビレックス
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
容量(mL)30アズワン品番2-9423-01
PFA多目的耐圧ジャー サビレックスPFA多目的耐圧ジャーサビレックス
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
マイクロ試料分解容器 サビレックスマイクロ試料分解容器サビレックス
128,800税込141,680
1個
8日以内出荷
容量(mL)30アズワン品番2-9423-02
PFA広口試薬瓶 サビレックスPFA広口試薬瓶サビレックス
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
インピンジャー サビレックスインピンジャーサビレックス
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ジャム瓶 アズワンジャム瓶アズワン
17,325税込19,058
1箱(48個)ほか
7日以内出荷
フィックスボックス アズワンフィックスボックスアズワン
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
TPXテクノボトル (細口) NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル (細口)NIKKO(ニッコーハンセン)
899税込989
1本
翌々日出荷
PFAボトル(中栓付) アズワンPFAボトル(中栓付)アズワン
6,560税込7,216
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ広口
ストロングボトル TARSONSストロングボトルTARSONS
22,572税込24,829
1個
7日以内出荷
容量(L)50アズワン品番1-1782-08
セキュリティーボトル 角型 アズワンセキュリティーボトル 角型アズワン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
容量(mL)250アズワン品番1-1547-13
ネジ口瓶丸白 DURANネジ口瓶丸白DURAN
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
赤蓋
ネジ口瓶丸白 DURANネジ口瓶丸白DURAN
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
黒蓋
規格瓶 白 本体のみ SEKIYA規格瓶 白 本体のみSEKIYA
11,980税込13,178
1箱(285個)
4日以内出荷
厚手でしっかりとしたつくりの規格瓶です。
容量(mL)35材質並質ガラス高さ(mm)64.5質量(g)50.5規格No.04外径(Φmm)30(口部)胴径(Φmm)35
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 DURANHPLCねじ口びん 4ポートキャップ付DURAN
37,980税込41,778
1箱(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
HPLCねじ口びん びんのみ DURANHPLCねじ口びん びんのみDURAN
69,980税込76,978
1箱(10個)
3日以内出荷
●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30
プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 DURANプレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付DURAN
99,980税込109,978
1箱(10個)
3日以内出荷
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみ DURANプレミアムボトル(メジュームびん) びんのみDURAN
88,980税込97,878
1箱(10個)
3日以内出荷
●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用 DURAN青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用DURAN
3,598税込3,958
1袋(2個)
3日以内出荷
広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。
ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ DURANねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみDURAN
68,980税込75,878
1箱(10個)
欠品中
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80胴外径(Φmm)101
耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 DURAN耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付DURAN
34,980税込38,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ DURANねじ口角びん(メジュームびん) びんのみDURAN
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付 DURANねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付DURAN
31,980税込35,178
1箱(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみDURAN
13,980税込15,378
1本ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶