絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,133件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型瓶 SCC(フラット型) アズワン角型瓶 SCC(フラット型)アズワン
719税込791特価
1個
当日出荷
樹脂(PE)ボトル
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
広口ガラスボトル アズワン広口ガラスボトルアズワン
4,208税込4,629
1ケース(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
液体移送用ジャー サビレックス液体移送用ジャーサビレックス
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
PFAポット用 フタ アズワンPFAポット用 フタアズワン
4,790税込5,269
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PFA(フッ素樹脂)
PFAポット(目盛りなし) アズワンPFAポット(目盛りなし)アズワン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
大型瓶(PFA) アズワン大型瓶(PFA)アズワン
86,625税込95,288
1本
翌々日出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。 経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワンビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル)アズワン
6,290税込6,919
1本
欠品中
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。材質高純度PTFE
広口円筒容器 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口円筒容器Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
3,500税込3,850
1袋(4個)
翌々日出荷
耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific強化瓶(PP)Thermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1包(6本)ほか
翌々日出荷
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
プレミアムボトル(デュラン) DURANプレミアムボトル(デュラン)DURAN
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
ねじ口U式容器(スチロール管瓶) アズワンねじ口U式容器(スチロール管瓶)アズワン(1件のレビュー)
9,811税込10,792
1箱(50本)ほか
当日出荷
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)口内径(Φmm)50
PEねじ蓋容器 Kartell(カルテル)PEねじ蓋容器Kartell(カルテル)
4,698税込5,168
1箱(10本)
3日以内出荷から10日以内出荷
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
薬液びん 活栓付き PP製 TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。キャップタイプ83B活栓付き
透明薬液びん 活栓付き PC製 TGK(東京硝子器械)透明薬液びん 活栓付き PC製TGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓付き
透明薬液びん 活栓なし PC製 TGK(東京硝子器械)透明薬液びん 活栓なし PC製TGK(東京硝子器械)
26,730税込29,403
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓なし
細口びん TGK(東京硝子器械)細口びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PPTGK(東京硝子器械)
206税込227
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-01
細口試薬びん満杯5.2mL PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL PP製TGK(東京硝子器械)
272税込299
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)TGK品番602-21-11-21
細口試薬びん 首長本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん 首長本体PE蓋PPTGK(東京硝子器械)
982税込1,080
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)500(首長)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-11
広口丸型びん PP TGK(東京硝子器械)広口丸型びん PPTGK(東京硝子器械)
4,307税込4,738
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
大容量のオートクレーブに適しています
キャップタイプ100
遠心びん 平底ねじ蓋付 PP TGK(東京硝子器械)遠心びん 平底ねじ蓋付 PPTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
仕様キャップ:PP製
遠心びん 平底ねじ蓋付 PC TGK(東京硝子器械)遠心びん 平底ねじ蓋付 PCTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
仕様キャップ:PP製
PVC広口びん TGK(東京硝子器械)PVC広口びんTGK(東京硝子器械)
8,898税込9,788
1袋(28本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様キャップ材質:PP
細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
8,217税込9,039
1本
6日以内出荷
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
広口試薬瓶 PTFE TGK(東京硝子器械)広口試薬瓶 PTFETGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)広口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
16,038税込17,642
1本
6日以内出荷から123日以内出荷
ジャーPFA TGK(東京硝子器械)ジャーPFATGK(東京硝子器械)
15,100税込16,610
1本
63日以内出荷
仕様使いやすい大口径サイズ・積み重ねも可能・開閉を確実にするための二重シール構造
ストップコックボトル 大阪ケミカルストップコックボトル大阪ケミカル
72,980税込80,278
1本
6日以内出荷
PTFEストップコックを装備した高耐圧容器です。外径1/4のチューブを使用できます。コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。
ねじ口瓶 ソフトロン付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 ソフトロン付NEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1パック(100本)
4日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
細口試薬びん PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん PP製TGK(東京硝子器械)
255税込281
1本
3日以内出荷
ヒンジクリームジャー 1箱 マルエム[理化学・容器]ヒンジクリームジャー 1箱マルエム[理化学・容器]
8,998税込9,898
1箱(150個)ほか
6日以内出荷
ヒンジタイプのクリームジャーです。
材質PP(ポリプロピレン)
スクリューキャップ No.40L 白 SPP1.5 1袋 100個入 マルエム[理化学・容器]スクリューキャップ No.40L 白 SPP1.5 1袋 100個入マルエム[理化学・容器]
2,198税込2,418
1袋(100個)
6日以内出荷
ねじ式のキャップです。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート寸法(mm)Φ23.4×15.8アズワン品番69-8921-70
短寸スクリュー管 No.4T 褐色 1箱 50本入 マルエム[理化学・容器]短寸スクリュー管 No.4T 褐色 1箱 50本入マルエム[理化学・容器]
7,898税込8,688
1箱(50本)
6日以内出荷
寸胴型の為、少容量でも安定して使えます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート容量(mL)5本体寸法(mm)Φ24.0×29アズワン品番69-8921-61
短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入 マルエム[理化学・容器]短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入マルエム[理化学・容器]
7,598税込8,358
1箱(50本)
6日以内出荷
寸胴型の為、少容量でも安定して使えます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/PPハイシート本体寸法(mm)Φ24.0×29アズワン品番69-8921-39
スクリューキャップ PPハイシート付 No.35 SPP1.5 1袋 100個入 マルエム[理化学・容器]スクリューキャップ PPハイシート付 No.35 SPP1.5 1袋 100個入マルエム[理化学・容器]
2,198税込2,418
1袋(100個)
6日以内出荷
マルエム製スプレーバイアル・PPスプレーバイアル用スクリューキャップ。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート寸法(mm)Φ16.95×12.7アズワン品番69-8921-60
ギヤーパッキン 1袋 100枚入 マルエム[理化学・容器]ギヤーパッキン 1袋 100枚入マルエム[理化学・容器]
599税込659
1袋(100枚)
6日以内出荷
スクリュー管No.03用パッキンです。
材質PPハイシートサイズ8.3mm×1.5t(星型)アズワン品番69-8921-52
ギヤーパッキン MP-23 HN 15.0×1.5 星 1袋 1000枚入 マルエム[理化学・容器]ギヤーパッキン MP-23 HN 15.0×1.5 星 1袋 1000枚入マルエム[理化学・容器]
33,980税込37,378
1袋(1000枚)
21日以内出荷
マルエム製ねじ口試験管キャップHC-N用パッキンです。
材質4FSiサイズΦ15.0×1.5tアズワン品番69-8921-71
広口スクリュー HS-100 100mL 褐色 1箱 20本入 マルエム[理化学・容器]広口スクリュー HS-100 100mL 褐色 1箱 20本入マルエム[理化学・容器]
12,980税込14,278
1箱(20本)
6日以内出荷
口径が広いので試料の出し入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PPハイシート容量(mL)100本体寸法(mm)Φ53×76アズワン品番69-8921-66
広口スクリュー管 透明 200mL HS-200 1箱 20本入 マルエム[理化学・容器]広口スクリュー管 透明 200mL HS-200 1箱 20本入マルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1箱(20本)
6日以内出荷
口径が広いので試料の出し入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PPハイシート容量(mL)200本体寸法(mm)Φ53×135アズワン品番69-8921-56
規格瓶 No.11K 透明 1箱 120本入 0601シリーズ マルエム[理化学・容器]規格瓶 No.11K 透明 1箱 120本入 0601シリーズマルエム[理化学・容器]
11,980税込13,178
1箱(120本)
8日以内出荷から10日以内出荷
サイズが豊富な小型試料瓶です。
寸法(mm)51.5(胴径)×95.5(高さ)×31.9(口内径)容量(mL)(満量O.F.)134
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶