絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,134件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正角黒色瓶 瑞穂化成工業正角黒色瓶瑞穂化成工業
149税込164
1個
当日出荷から33日以内出荷
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様遮光性、中栓付目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
500ml PET容器(12個) エスコ500ml PET容器(12個)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
容量(mL)500材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
200ml PET容器 エスコ200ml PET容器エスコ
210税込231
1個
当日出荷
容量(mL)200材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-103質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
スクリューカップ マルエム[理化学・容器]スクリューカップマルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1ケース(50個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
角型容器 アズワン角型容器アズワン
54税込59
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
KUBIREボトル サンプラテックKUBIREボトルサンプラテック
439税込483
1個
当日出荷
小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。
容量(L)1トラスコ品番483-6383
ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶NEG(日電理化硝子)
8,998税込9,898
1箱(50個)ほか
当日出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
ビッグボーイSCC(PTFE PFA) アズワンビッグボーイSCC(PTFE PFA)アズワン
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷
本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。 中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ) VITLAB茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)VITLAB
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
PPボトル 広口 サンプラテックPPボトル 広口サンプラテック
76税込84特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
蓋つきプラスチック容器 星形 アーテック[学校教材・教育玩具]蓋つきプラスチック容器 星形アーテック[学校教材・教育玩具]
128税込141
1個
3日以内出荷
かわいい星形のプラスチック容器!かわいい星形デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。
セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)85×105×43適合年齢(歳)6歳
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業
71税込78
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。
用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
プラ缶 3-31 サンプラテックプラ缶 3-31サンプラテック
1,898税込2,088
1箱
7日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)29×11H容量(mL)3滅菌色(キャップ)入数(本)100
PFAボトル GL45 サンプラテックPFAボトル GL45サンプラテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA乳白色タイプ口形状GL45色(フタ)口径(mm)38目盛間隔(mL)100
広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッド KAUTEX広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッドKAUTEX
209税込230
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/HDPE
フードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 嵌合フタ TWシリーズ アズワンフードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 嵌合フタ TWシリーズアズワン
879税込967
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質エコAPET仕様嵌合フタ
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
739税込813
1個
欠品中
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
角型ボトル フタ付き 成和化学工業角型ボトル フタ付き成和化学工業
469税込516
1個
当日出荷
薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。
容量(L)3材質PE仕様フタ付き寸法(mm)104×221×238タイプ小判型口内径(Φmm)31.2アズワン品番4-366-22
ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口 三宝ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口三宝
1,398税込1,538
1缶ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
JK-PPボトル広口 コクゴJK-PPボトル広口コクゴ
80税込88
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ酸洗浄PFA広口ボトルコクゴ
12,980税込14,278
1袋(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
セキュリティーボトル丸型 コクゴセキュリティーボトル丸型コクゴ
96税込106特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
ペットボトル 取手 コクゴペットボトル 取手コクゴ
69税込76
1個
当日出荷
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)-色(本体)クリア色(フタ)材質(フタ)-材質(中栓)-
ポリエチレン 細口 規格瓶 三商ポリエチレン 細口 規格瓶三商(1件のレビュー)
62税込68
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
PFAボトル 細口 三商PFAボトル 細口三商
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別細口
マルチボトル 本体のみ PET製 三商マルチボトル 本体のみ PET製三商
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
褐色広口試薬瓶 TARSONS褐色広口試薬瓶TARSONS
299税込329
1個
10日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
PTFE ピクノメーター 比重瓶 NR1180シリーズ フロンケミカルPTFE ピクノメーター 比重瓶 NR1180シリーズフロンケミカル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURANねじ口びん(メジュームびん) びんのみDURAN
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
容量(L)2材質ほうけい酸ガラス全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口TGK(東京硝子器械)
218税込240
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
ハンドル付き広口角瓶(キャップ別売) KAUTEXハンドル付き広口角瓶(キャップ別売)KAUTEX
1,898税込2,088
1個
当日出荷
2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。
容量(mL)2300材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188アズワン品番3-6865-01
PE軟こう瓶 高橋化成PE軟こう瓶高橋化成
68税込75
1個
4日以内出荷
広口で中身が取り出しやすい軟こう瓶です。 ●中栓付きで密閉性を保ちます。
材質PE
増量丸底プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学増量丸底プラツボ(軟膏容器)ケーエム化学
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
10日以内出荷から48日以内出荷
キャップがインナーリングになっており水がこぼれないようになっております。
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器 エスコΦ61x80mm/150ml 広口ポリ容器エスコ
290税込319
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコΦ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器エスコ
170税込187
1個
翌々日出荷
容量(mL)200材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
フロー瓶 マルエム[理化学・容器]フロー瓶マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(70本)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
材質本体(ソーダガラス)+キャップSハイシート付+ポリ栓(PE)付
PM-700用シリンダー(PD用) TAKEMOTOPM-700用シリンダー(PD用)TAKEMOTO
109税込120
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なボトルです。
材質PEトラスコ品番772-6058幅(mm)21高さ(mm)122質量(g)11奥行(mm)21
水槽 アズワン水槽アズワン
3,564税込3,920
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
細口ボトル VITLAB細口ボトルVITLAB
439税込483
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン
891税込980
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶