絞り込み
容量(mL)
バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
「容量(mL)」から絞り込む

PETスクリューバイアル
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50本)当日出荷キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)![マイティーバイアル(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148367-160223-02.jpg)
マイティーバイアル(硼珪酸ガラス)
マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか当日出荷耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付材質硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコン(フッ素ラミネート)ガラス色透明
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)
大阪ケミカル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(100本)ほか当日出荷GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン高さ(mm)32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32外径(Φmm)12材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)![マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60527731-130409-02.jpg)
マイティーバイアル(茶)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(50本)ほか当日出荷耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付きセット内容キャップ+パッキン材質硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)フッ素樹脂、シリコンガラス色褐色
オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware
LLG Labware(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。仕様キャップ規格9-425材質硼珪酸ガラスサイズΦ11.6×32mm
標準口1.5mLバイアル(キャップ付き)
大阪ケミカル(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(100個)当日出荷適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32H容量(mL)1.5参照型番(島津)228-15652-92キャップ8-425セプタム黄PTFE/シリコン
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1ケース(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。






![マイティーバイアル(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148367-160223-02.jpg)

![マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60527731-130409-02.jpg)

![バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148193-091216-02.jpg)

![PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522603-130410-02.jpg)



![ピンバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981264-220209-02.jpg)