絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)(4)
  • ケニス(2)
  • ニッコー(1)
容量(mL)
  • 10~20未満(7)
口内径(Φmm)
  • 14
  • 4.7(7)
  • 6(9)
  • 6.0(2)
  • 6.4(3)
  • 6.9(2)
  • 7.2(14)
  • 8(6)
  • 9.1(4)
  • 9.3(13)
  • 11(6)
  • 12.3(16)
  • 12.5(6)
  • 15.9(6)
  • 17.4(1)
  • 19.8(7)
  • 22(16)
  • 22.2(2)
  • 26.5(6)
  • 32.5(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
10~20未満(7)
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニスねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)ケニス
9,398税込10,338
1組(50本)
6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1ケース(5本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛付バイアル ケニス目盛付バイアルケニス
2,398税込2,638
1組(5本)
6日以内出荷
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶NEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1ケース(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
PETスクリューバイアル(中栓なし) ニッコーPETスクリューバイアル(中栓なし)ニッコー
3,198税込3,518
1組(50本)
当日出荷
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
8,898税込9,788
1ケース(50本)
7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)NEG(日電理化硝子)
8,298税込9,128
1ケース(50本)
7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
バイアル瓶