絞り込み
容量(mL)
  • 1未満
  • 1~2未満(102)
  • 2~3未満(62)
  • 3~4未満(58)
  • 4~5未満(35)
  • 5~6未満(72)
  • 6~7未満(9)
  • 7~8未満(9)
  • 8~9未満(3)
  • 10~20未満(100)
  • 20~30未満(75)
  • 30~40未満(56)
  • 40~50未満(15)
  • 50~60未満(65)
  • 60~70未満(8)
  • 70~80未満(3)
  • 100~200未満(52)
  • 200~300未満(5)
  • 1000~2000未満(1)
  • その他(2)
口内径(Φmm)
  • 4.7(3)
  • 6(2)
  • 6.4(1)
ブランド
  • サビレックス(12)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • 大阪ケミカル(7)
  • LLG Labware(7)
  • アズワン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • ケニス(4)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • アイデック(2)
  • ヤマト科学(1)
  • 三商(1)
  • MS(Membrane Solutions)(1)
  • La-Pha-Pack(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
1~2未満(102)
1未満
2~3未満(62)
3~4未満(58)
5~6未満(72)
10~20未満(100)
20~30未満(75)
30~40未満(56)
50~60未満(65)
100~200未満(52)
容量(mL)をもっと見る
オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品 LLG Labwareオートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品LLG Labware
5,298税込5,828
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用マイクロバイアル LLG LabwareLLG Labware(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格9-425材質硼珪酸ガラスサイズΦ11.6×32mm
PPバイアル 300μL スリット付き 大阪ケミカルPPバイアル 300μL スリット付き大阪ケミカル
13,980税込15,378
1箱(100個)
5日以内出荷
300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット品名Waters Alliance System用バイアル寸法12Φ×32Hmm容量(μL)300参照型番186002639口内径(Φmm)6キャップウルトラボンド(9-425)バイアルPPセプタムスリット付き PTFE/シリコンラベル×
一体型インサート付バイアル ヤマト科学一体型インサート付バイアルヤマト科学
14,980税込16,478
1パック(100個)
当日出荷
仕様スクリュートップ 固定インサート付材質ガラス透明容量(μL)300サンプル量300μL
シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)シリンジバイアルNEG(日電理化硝子)
20,980税込23,078
1ケース(96本)
4日以内出荷
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
バイアル用平底インサート アズワンバイアル用平底インサートアズワン
1,960税込2,156
1個
当日出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。
容量(μL)300型番300-Iアズワン品番2-866-13
インサート ケニスインサートケニス
13,980税込15,378
1組(100本)
4日以内出荷
仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
ガラスインサート 100個入 La-Pha-Packガラスインサート 100個入La-Pha-Pack
4,098税込4,508
1個(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質バイアル:ガラス
SureSTARTバイアル 1箱 100本入 Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱 100本入Thermo Fisher Scientific
22,980税込25,278
1箱(100本)
6日以内出荷から33日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
スタンダードフィルタバイアル(Thomson社) ケニススタンダードフィルタバイアル(Thomson社)ケニス
54,980税込60,478
1組(100本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。
材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
MVバイアル 三商MVバイアル三商
23,980税込26,378
1セット(400個)
7日以内出荷
ホールキャップ白、ギヤーパッキン付
ミニバイアル 透明 12本 1030シリーズ ジーエルサイエンスミニバイアル 透明 12本 1030シリーズジーエルサイエンス
34,899税込38,389
1セット(12本)
3日以内出荷から11日以内出荷
内底が逆円錐状。微量の試料を無駄なく採取
オートサンプラー用プラスチックバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用プラスチックバイアル LLG LabwareLLG Labware
3,998税込4,398
1袋(100本)
当日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。生体アプリケーションや金属含有率の高いサンプルに適しています。
容量(mL)0.3アズワン品番3-9524-02
バイアル用平底インサート アズワンバイアル用平底インサートアズワン(1件のレビュー)
1,881税込2,069
1個
当日出荷
容量(μL)250型番250-Iアズワン品番2-865-15
フィルターバイアル MS(Membrane Solutions)フィルターバイアルMS(Membrane Solutions)
27,980税込30,778
1箱(100個)
4日以内出荷
オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。
その他【残容量】30μL容量480μL入数(枚)100材質(ハウジング)PP主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など適合バイアル寸法(mm)12×32
インサート 0.3mL ガラス 脚付 アイデックインサート 0.3mL ガラス 脚付アイデック
50,980税込56,078
1ケース(5箱×100本)
8日以内出荷
HPLCやGCなどの分析用途に適した0.3mLの脚付きガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、再現性の高い分析作業をサポートします。脚付き設計により安定した保持が可能で、使いやすさと品質を両立した信頼の製品です。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.3サイズ(mm)31×6
インサート 0.4mL ガラス 平底 アイデックインサート 0.4mL ガラス 平底アイデック
24,980税込27,478
1ケース(10箱×100本)
8日以内出荷
HPLCやGCなどの分析用途に最適な0.4mLの平底ガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、正確な試料観察と定量分析をサポートします。平底形状により安定性と液残りの少なさを両立。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.4サイズ(mm)31×6
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1箱(100本)
6日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
インサート ケニスインサートケニス
4,098税込4,508
1組(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ガラス
ミニバイアル 透明 ジーエルサイエンスミニバイアル 透明ジーエルサイエンス
95,980税込105,578
1箱(36本)
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
PP コニカルバイアル 0.7mL 大阪ケミカルPP コニカルバイアル 0.7mL大阪ケミカル
4,298税込4,728
1箱(100個)
6日以内出荷
8×40mmサイズ、スナップ式栓PPのバイアルです。96ポジションカローセル用にご利用ください。 微量びんを必要としないコニカル型バイアルです。底部のデッドボリウムを最小にし、最大限サンプル回収が可能です。
仕様キャップ装着時の全高(mm):45.8 0.7mL PPスナップコニカルバイアルセット 入数(本):100容量(mL)0.7品名Waters WISP 96ポジションカロ―セル用バイアル参照型番WAT022476口内径(Φmm)6.4キャップPEスナップ栓付きバイアルPP
PPバイアル 300μL 大阪ケミカルPPバイアル 300μL大阪ケミカル
10,980税込12,078
1箱(100個)
5日以内出荷
300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット全長(mm)34品名Waters Alliance System用バイアル寸法12Φ×32Hmm容量(μL)300参照型番186002640口内径(Φmm)6キャップウルトラボンド(9-425)バイアルPPセプタムスリットなし PTFE/シリコンラベル×
4mL用ガラスインサート 大阪ケミカル4mL用ガラスインサート大阪ケミカル
3,598税込3,958
1箱(100個)
6日以内出荷
15×45mmサイズ、スナップ式栓のガラスバイアルとコニカル型PPバイアルです。
仕様入数(本):100 48ポジションバイアルセット、4.0ml用ガラスインサート容量(mL)0.3品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル参照型番WAT072704
オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用マイクロバイアル LLG LabwareLLG Labware
13,980税込15,378
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格: 9-425材質硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ11.6×32容量(mL)0.3アズワン品番3-9525-03
スピッチバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)スピッチバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
52,980税込58,278
1箱(20組)
8日以内出荷から9日以内出荷
スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートした新タイプの保存バイアル。スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。従来の製品に比べて軽量。最後の一滴まで、ピペッティングが可能。キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:超微量保存用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・シリコン瓶/無色、キャップ/黒底形状平底/円錐口形状ねじ口
スピッチバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子)スピッチバイアル 瓶のみNEG(日電理化硝子)
47,980税込52,778
1箱(20本)
9日以内出荷
スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートした新タイプの保存バイアル。スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。従来の製品に比べて軽量。最後の一滴まで、ピペッティングが可能。
用途超微量保存用など材質強化硬質ガラス無色底形状平底/円錐口形状ねじ口
スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セット NEG(日電理化硝子)スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セットNEG(日電理化硝子)
55,980税込61,578
1箱(20本)
9日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。エッペンドルフ、イエローチップに適しています。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
容量(μL)500材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル型式SPV-500瓶/無色、キャップ/黒高さ(mm)45外径(Φmm)15アズワン品番62-9986-16
スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セット NEG(日電理化硝子)スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セットNEG(日電理化硝子)
52,980税込58,278
1箱(20本)
6日以内出荷から9日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/黒
シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
23,980税込26,378
1箱(96組)
7日以内出荷から11日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン瓶/無色、キャップ/黒
シリンジバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル 瓶のみNEG(日電理化硝子)
8,898税込9,788
1箱(96本)
7日以内出荷から8日以内出荷
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
法医学バイアル 201シリーズ サビレックス法医学バイアル 201シリーズサビレックス
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
種別内底V型 セプタム蓋
法医学バイアル 201シリーズ サビレックス法医学バイアル 201シリーズサビレックス
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
種別内底V型 針貫通蓋
法医学バイアル 201シリーズ サビレックス法医学バイアル 201シリーズサビレックス
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。
種別内底V型 標準蓋
特殊バイアル 201シリーズ サビレックス特殊バイアル 201シリーズサビレックス
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
容量(mL)0.5種別内底V型 針貫通蓋アズワン品番61-8490-22
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
容量(mL)0.5種別内底V型 セプタム蓋アズワン品番61-8490-21
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。標準11mmクリンプキャップに適合します。
容量(mL)0.5種別蓋なしアズワン品番61-8490-19
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
容量(mL)0.2種別内底V型 針貫通蓋アズワン品番61-8490-18
バイアル瓶