絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • 大阪ケミカル(98)
  • アズワン(44)
  • マルエム[理化学・容器](26)
  • 三商(22)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • S.G.E(21)
  • サビレックス(18)
  • LLG Labware(18)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • ケニス(15)
  • La-Pha-Pack(12)
  • アイデック(11)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • ジーエルサイエンス(9)
  • ヤマト科学(8)
  • Quality Environmental Containers(8)
  • Genesee Scientific Corporation(8)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(6)
容量(mL)
  • 1未満(8)
  • 1~2未満(16)
  • 2~3未満(11)
  • 3~4未満(26)
  • 4~5未満(8)
  • 5~6未満(23)
  • 10~20未満(29)
  • 20~30未満(22)
  • 30~40未満(22)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(23)
  • 70~80未満(2)
  • 100~200未満(22)
口内径(Φmm)
  • 4.7(7)
  • 6(2)
  • 6.9(2)
  • 7.2(13)
  • 8(6)
  • 8.0(1)
  • 9.1(2)
  • 9.3(12)
  • 11(3)
  • 12.3(14)
  • 12.5(4)
  • 14(4)
  • 15.9(4)
  • 19.8(4)
  • 22(14)
  • 26.5(3)
  • 32.5(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
1~2未満(16)
2~3未満(11)
3~4未満(26)
4~5未満(8)
5~6未満(23)
10~20未満(29)
20~30未満(22)
30~40未満(22)
50~60未満(23)
100~200未満(22)
目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶NEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1ケース(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1ケース(5本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)シリンジバイアルNEG(日電理化硝子)
20,980税込23,078
1ケース(96本)ほか
4日以内出荷
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
6,298税込6,928
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1ケース(10本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
シリンジバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル 瓶のみNEG(日電理化硝子)
9,198税込10,118
1箱(96本)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
バキュームバイアル メラミン NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル メラミンNEG(日電理化硝子)
22,980税込25,278
1箱(25個)ほか
4日以内出荷
NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)NEGバキュームバイアル SVFNEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1ケース(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアルバイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)NEG(日電理化硝子)
8,298税込9,128
1ケース(50本)
7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色NEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱(100本)
6日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底材質強化硬質ガラス型式V-3B寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8無色容量(mL)3アズワン品番62-9977-94
バイアル瓶 白 瓶のみ V-10A 50入 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 白 瓶のみ V-10A 50入NEG(日電理化硝子)
5,998税込6,598
1箱
4日以内出荷
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.5肉厚(mm)1.2口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)5口外径(Φmm)19.5底形状平底口形状ゴム栓口
スピッチバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)スピッチバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
52,980税込58,278
1箱(20組)
8日以内出荷から9日以内出荷
スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートした新タイプの保存バイアル。スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。従来の製品に比べて軽量。最後の一滴まで、ピペッティングが可能。キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:超微量保存用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・シリコン瓶/無色、キャップ/黒底形状平底/円錐口形状ねじ口
ミニバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ミニバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1箱(20組)
9日以内出荷
NEGが独自に開発した形状のバイアルシリーズ。超低温での凍結保存も可能。超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:微量保存、超低温保存用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・シリコン瓶/無色、キャップ/黒底形状円錐口形状ねじ口
スピッチバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子)スピッチバイアル 瓶のみNEG(日電理化硝子)
47,980税込52,778
1箱(20本)
9日以内出荷
スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートした新タイプの保存バイアル。スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。従来の製品に比べて軽量。最後の一滴まで、ピペッティングが可能。
用途超微量保存用など材質強化硬質ガラス無色底形状平底/円錐口形状ねじ口
ミニバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)ミニバイアル 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(20本)
9日以内出荷
NEGが独自に開発した形状のバイアルシリーズ。超低温での凍結保存も可能。超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:微量保存、超低温保存用など
材質強化硬質ガラス無色底形状円錐口形状ねじ口
スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セット NEG(日電理化硝子)スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セットNEG(日電理化硝子)
55,980税込61,578
1箱(20本)
9日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。エッペンドルフ、イエローチップに適しています。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
容量(μL)500材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル型式SPV-500瓶/無色、キャップ/黒高さ(mm)45外径(Φmm)15アズワン品番62-9986-16
スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セット NEG(日電理化硝子)スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セットNEG(日電理化硝子)
52,980税込58,278
1箱(20本)
6日以内出荷から9日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/黒
ミニバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/二トリルパッキン 標準セット NEG(日電理化硝子)ミニバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/二トリルパッキン 標準セットNEG(日電理化硝子)
32,980税込36,278
1箱(20本)
6日以内出荷から9日以内出荷
凍結保存にも耐える独自の形状。凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV型ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/黒
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
20,980税込23,078
1箱(50組)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー瓶/茶、キャップ/黒
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱(50組)ほか
7日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー瓶/無色、キャップ/黒
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50組)ほか
7日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/黒
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50組)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/黒
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50組)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/黒
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50組)ほか
7日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/黒
バイアル瓶 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
6,798税込7,478
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス底形状平底口形状ゴム栓口
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス無色底形状平底
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱(50組)
4日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー瓶/無色、キャップ/白規格【ゴム栓】液状用底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
8,398税込9,238
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
7,598税込8,358
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
無色底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱(25組)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/白底形状平底
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/白底形状平底
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱(50組)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
25,980税込28,578
1箱(100組)
7日以内出荷から11日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン瓶/茶、キャップ/黒
シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
23,980税込26,378
1箱(100組)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン瓶/無色、キャップ/黒
ガスクロバイアル 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
8,398税込9,238
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
材質硬質ガラス
ガスクロバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
7,498税込8,248
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
材質硬質ガラス無色
ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セット NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セットNEG(日電理化硝子)
32,980税込36,278
1箱(50本)
4日以内出荷
低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム透明
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
35,980税込39,578
1箱(20組)
11日以内出荷
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
容量(mL)150材質瓶/強化硬質ガラス、カバーキャップ/フェノール樹脂、パッキン/ダブルフッ素PTFE型式WT-150無色高さ(mm)125外径(Φmm)50アズワン品番62-9973-85
バイアル瓶