「容量(mL)」から絞り込む
ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1ケース(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色NEG(日電理化硝子)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
NEGバキュームバイアル SVFNEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~
1ケース(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアルバイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色NEG(日電理化硝子)6日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底材質強化硬質ガラス型式V-3B寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8色無色容量(mL)3アズワン品番62-9977-94
フィルターバイアルMS(Membrane Solutions)税込¥30,778¥27,980
粉末容器NIKKO(ニッコーハンセン)税込¥54,780~¥49,800~
秤量瓶宮原計量器税込¥1,428~¥1,298~
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~