絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 大阪ケミカル(98)
  • NEG(日電理化硝子)(55)
  • マルエム[理化学・容器](26)
  • 三商(22)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • S.G.E(21)
  • サビレックス(18)
  • LLG Labware(18)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • ケニス(15)
  • La-Pha-Pack(12)
  • アイデック(11)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • ジーエルサイエンス(9)
  • ヤマト科学(8)
  • Quality Environmental Containers(8)
  • Genesee Scientific Corporation(8)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(6)
容量(mL)
  • 1未満(4)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(2)
  • 5~6未満(3)
  • 6~7未満(1)
  • 7~8未満(2)
  • 8~9未満(1)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
1~2未満(4)
1未満(4)
2~3未満(4)
5~6未満(3)
10~20未満(9)
20~30未満(10)
30~40未満(3)
50~60未満(2)
60~70未満(2)
100~200未満(2)
オートサンプラー用バイアル アズワンオートサンプラー用バイアルアズワン(1件のレビュー)
2,277税込2,505
1袋(100本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス(USP type1)容量(mL)1.5サイズ(mm)Φ11.6×32
オートサンプラー用バイアル アズワンオートサンプラー用バイアルアズワン
2,277税込2,505
1個
当日出荷
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1)容量(mL)1.5サイズ(mm)Φ11.6×32
バイアルSCC アズワンバイアルSCCアズワン
4,660税込5,126
1個(10本×5袋)ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
PP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入 アズワンPP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入アズワン
4,190税込4,609
1個
予約販売
ポリプロピレン製バイアルラック
仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4536-83
バイアル用樹脂脚付インサート アズワンバイアル用樹脂脚付インサートアズワン
9,900税込10,890
1個
当日出荷
容量(μL)250型番250-IPアズワン品番2-866-14
アズラボスクリューキャップ付セル アズワンアズラボスクリューキャップ付セルアズワン
27,100税込29,810
1個
当日出荷から10日以内出荷
キャップ付きで気密性に優れています。
バイアル用オプション品 8シリーズ用 アズワンバイアル用オプション品 8シリーズ用アズワン
2,079税込2,287
1パック(100個)
当日出荷
種別バイアル用セプタムアズワン品番2-865-17
バイアル用樹脂脚付インサート アズワンバイアル用樹脂脚付インサートアズワン
9,405税込10,346
1個
当日出荷
容量(μL)150型番150-IPアズワン品番2-865-16
PFAバイアル オートサンプラー使用可能 アズワンPFAバイアル オートサンプラー使用可能アズワン
1,990税込2,189
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬性があるPFA製のバイアルです。
仕様バイアル瓶のみ材質PFA
石英ネジ口バイアル 10本入 QVSシリーズ アズワン石英ネジ口バイアル 10本入 QVSシリーズアズワン
31,900税込35,090
1箱(10本)
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。 本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
ヘッドスペースバイアル用オプション品 アズワンヘッドスペースバイアル用オプション品アズワン
1,040税込1,144
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
PFAバイアル用ハンドレンチ 1個入 アズワンPFAバイアル用ハンドレンチ 1個入アズワン
7,690税込8,459
1個
翌々日出荷
ハンドレンチを使用することでバイアルの開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
種別ハンドレンチアズワン品番3-9787-11
PFAバイアル PFA製 アズワンPFAバイアル PFA製アズワン
7,290税込8,019
1本
当日出荷
耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
PFAミニバイアル 耐薬品性 アズワンPFAミニバイアル 耐薬品性アズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
バイアル用オプション品 9シリーズ用 アズワンバイアル用オプション品 9シリーズ用アズワン
2,178税込2,396
1パック(100個)
当日出荷
種別バイアル用セプタムアズワン品番2-866-15
シンチレーション用バイアル アズワンシンチレーション用バイアルアズワン
22,999税込25,299
1箱(1000個)ほか
4日以内出荷から33日以内出荷
低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
マイクロプレートリーダー アズワンマイクロプレートリーダーアズワン
26,400税込29,040
1個
当日出荷から10日以内出荷
バイアル用平底インサート アズワンバイアル用平底インサートアズワン
1,782税込1,960
1個
当日出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。
容量(μL)300型番300-Iアズワン品番2-866-13
バイアル用平底インサート アズワンバイアル用平底インサートアズワン(1件のレビュー)
1,683税込1,851
1個
当日出荷
容量(μL)250型番250-Iアズワン品番2-865-15
シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ アズワンシリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズアズワン
20,900税込22,990
1箱(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)寸法(mm)Φ12.4×33.5残液量(μL)50
クリンプバイアル用セプタム付きキャップ 1袋 100個入 アズワンクリンプバイアル用セプタム付きキャップ 1袋 100個入アズワン
2,390税込2,629
1袋(100個)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れています。
材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴムキャップサイズ(mm)Φ11アズワン品番4-6639-11
クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入 アズワンクリンプバイアル 2mL 1袋 100本入アズワン
1,790税込1,969
1袋(100本)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れています。
仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント材質本体/硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ11.6×32容量(mL)2アズワン品番4-6639-01
ネジ口ヘッドスペースバイアル用オプション品 アズワンネジ口ヘッドスペースバイアル用オプション品アズワン
8,500税込9,350
1袋(100個)
当日出荷
仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津アズワン品番4-482-21
バイアル瓶キット アズワンバイアル瓶キットアズワン
145,000税込159,500
1セット
12日以内出荷
仕様サイズ:300×140×140mm キット内容:ツールボックス本体、アルミキャップ×100個(Φ20mm用)、ゴム栓×100個(Φ20mm用)、締機・脱機×各1組(Φ20mm用)アズワン品番5-113-11
石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入 アズワン石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入アズワン
23,900税込26,290
1箱(10本)
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ アズワンヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズアズワン
8,490税込9,339
1箱(100個)
当日出荷
セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。 接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
適合各社オートサンプラー(マグネット式含む)
プッシュバイアルSCC PVシリーズ アズワンプッシュバイアルSCC PVシリーズアズワン
5,590税込6,149
1パック(5袋×10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
RIAバイアル 透明 P1030シリーズ アズワンRIAバイアル 透明 P1030シリーズアズワン
6,598税込7,258
1箱(500本)
当日出荷
シリンジバイアル用オプション品 アズワンシリンジバイアル用オプション品アズワン
7,623税込8,385
1袋(100個)
当日出荷
用途1.5mmセプタムのみ種別1.5mmセプタムアズワン品番4-617-04
シリンジバイアル用オプション品 アズワンシリンジバイアル用オプション品アズワン
7,623税込8,385
1袋(100個)
当日出荷
用途3mmセプタムのみ種別3mmセプタムアズワン品番4-617-03
シリンジバイアル用オプション品 アズワンシリンジバイアル用オプション品アズワン
9,900税込10,890
1袋(100個)
当日出荷
穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
ヘッドスペースバイアル HSVシリーズ 100本入 アズワンヘッドスペースバイアル HSVシリーズ 100本入アズワン
4,790税込5,269
1袋(100本)
当日出荷
低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン
6,140税込6,754
1箱(10本)
当日出荷
サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
PFAミニバイアル用ハンドレンチ アズワンPFAミニバイアル用ハンドレンチアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
種別PFAミニバイアル用ハンドレンチアズワン品番3-9140-11
クリンパー CRPシリーズ アズワンクリンパー CRPシリーズアズワン
29,200税込32,120
1個
当日出荷から翌々日出荷
手になじむ形状で、操作性に優れています。
寸法(mm)50×80×195質量(g)450
シンチレーション用バイアル アズワンシンチレーション用バイアルアズワン
51,999税込57,199
1箱(500個)ほか
11日以内出荷から15日以内出荷
Hinge Cap Vial(TM)8mLは迅速、容易なサンプル調合が可能です。Midi Vial(TM)8mLは、プッシュオン/ネジ切りキャップ密閉システムです。Maxi Vial(TM)18mLは、サンプルが入れやすいようバイアル口径が大きくなっています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
シンチレーション用バイアル アズワンシンチレーション用バイアルアズワン
32,999税込36,299
1箱(2000個)ほか
6日以内出荷から31日以内出荷
自動サンプルチェンジャーの中で確実にローディングされるようキャップには溝が刻まれています。石油化学製品ため40K由来のバックグラウンドがありません。ガラスバイアルに比べ低バックグラウンド、高計数効率です。DINを主溶媒とする高引火点カクテルで使用可能です。
マイクロプレートリーダー アズワンマイクロプレートリーダーアズワン
487,000税込535,700
1個
当日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)付属品フィルター(405・450・492・630×各1)質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz表示タッチパネル式カラー液晶分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%サイズ(mm)440×295×225アズワン品番3-6550-01精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405)外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
バイアル瓶