人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
オートクリンパーをベースに設置することにより、より安定した状態で圧着することができます。
仕様●オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパー専用●RoHS対応(2023年6月時点)●マニュアルクリンパー/デキャッパーには対応していません。●製品コード:Base for electronic crimping tool and high powered crimping tool
アズワン品番67-4769-19
1台
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
クリンパーやデキャッパーを立てて収納することができます。
仕様●マニュアルクリンパー/デキャッパー、オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパーに対応●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:Stand for high powered, electronic, and manual crimpers and decappers
アズワン品番67-4769-20
1台
¥7,498
税込¥8,248
33日以内出荷
GC用セプタ
長寿命セプタ
仕様●グレード:Marathon(旧MNグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番67-4601-19
1本(100個)
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
GC用セプタ
汎用セプタ
仕様●グレード:GP●OD:8mm●入数:50●材質:シリコン●耐熱温度:275℃●ガイド:なし●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番67-4601-62
1本(50個)
¥4,198
税込¥4,618
33日以内出荷
GC用セプタ
高温対応セプタ
仕様●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番67-4601-21
1本(100個)
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
GC用セプタ
ローブリードセプタ
仕様●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番67-4601-20
1本(100個)
¥16,980
税込¥18,678
33日以内出荷
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。