フリージングコンテナ(フリーズボックス) :「安全用」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト
寸法(mm)120×100×66
穴径(Φmm)11.5
深さ(mm)39
適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ
耐冷温度(℃)-80
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。
材質(取手)ポリプロピレン
耐荷重(kg)15
耐冷温度(℃)-80
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。