フリージングコンテナ(フリーズボックス) :「1.5ml」の検索結果
フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。
関連キーワード
仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
1個(20個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
プラスチック箱(AS)・プラスチック仕切(ABS)、50穴タイプ。フタの四隅に爪付きで積重ね可能。オートクレーブ不可。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS
穴径(Φmm)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×75×52
1個(10個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS
穴径(Φmm)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×52
1個(10個)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS
穴径(Φmm)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
1個(10個)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト
寸法(mm)120×100×66
穴径(Φmm)11.5
深さ(mm)39
適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ
耐冷温度(℃)-80
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格1.5/2.0ml×12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49
耐冷温度(℃)-80
1セット(10個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。