1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト 寸法(mm)120×100×66 穴径(Φmm)11.5 深さ(mm)39 適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ 耐冷温度(℃)-80
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

おすすめ人気ランキング