フリージングコンテナ(フリーズボックス) :「サンプルボックス」の検索結果
フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。
「孔数」から絞り込む
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。
超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙
適合チューブΦ10~12mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。
仕様本体
材質PP・ABS・ゴム・ステンレス
寸法(mm)406×414×178
規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)-196~121
仕様交換用ラック
材質PETG
寸法(mm)332×363×142
規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
ポリカーボネート(PC)製で温度変化や衝撃に強く透明度の高いボックス。蓋に配置番号が印字され、サンプル管理が容易。対応温度:-196℃~+121℃ オートクレーブ可"
材質ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)133×133×52
穴数81
関連資料(0.9MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
フリーザーラック スライダー式サイドアクセスタイプ。耐腐食性のあるステンレス製。標準的なフリーザーに適応。133x133x52mmのフリーザーボックスの使用可能。引出し取っ手部分には色付きラベルによりサンプル認識が容易
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップ(クライオ)チューブ 3mL×81本用 2個組 高さ 76.2mm ポリプロピレン
アズワン品番63-8462-77
1式(2個)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップタイプ 5mL チューブ×25本用 2個組 高さ76.2mm ポリプロピレン
アズワン品番63-8462-74
1式(2個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様インナーキャップタイプ クライオチューブ×100本用 3個組 高さ52.8mm ポリプロピレン
アズワン品番63-8462-70
1式(3個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップ(クライオ)チューブ4~5mL×81本用 2個組 高さ 101.6mm ポリプロピレン
アズワン品番63-8462-73
1式(2個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
フリーザーボックス。0.5ml/1.5ml/2.0mlチューブ×81本。フタがしっかり閉まるので上下逆になってもサンプルは落ちません。アルファベットの印字付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):128×128×45mm●ウェル直径:13.0mmΦ●材質:P.P●色:5色セット(ナチュラル・パープル・ブルー・グリーン・オレンジ)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3808-64
1パック(5個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
フリーザーボックス。0.5ml/1.5ml/2.0mlチューブ×81本。フタがしっかり閉まるので上下逆になってもサンプルは落ちません。アルファベットの印字付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):128×128×45mm●ウェル直径:13.0mmΦ●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3808-63
1セット(4パック×5個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
フリーザーボックス。0.5ml/1.5ml/2.0mlチューブ×81本。フタがしっかり閉まるので上下逆になってもサンプルは落ちません。アルファベットの印字付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):128×128×45mm●ウェル直径:13.0mmΦ●材質:P.P●色:5色セット(ナチュラル・パープル・ブルー・グリーン・オレンジ)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3808-65
1セット(4パック×5個)
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐アルコール性。81本用。結露を最少に抑える孔付。フタにはナンバリングがされているのでサンプルの識別が容易。未滅菌
0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐アルコール性。25本用。結露を最少に抑える孔付。フタにはナンバリングがされているのでサンプルの識別が容易。未滅菌
仕様●外寸:75x75x52mm●材質:ポリカーボネート●色:アソート(白・黄・赤・青・緑)●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3795-03
1パック(30個)
¥24,980
税込¥27,478
48日以内出荷
ID-カラーフリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとポリプロピレン製ディバイダーのセット。81本用。ヒンジラックなのでフタの付け間違いがない。フタにはアルファベットと数字のラベリングがされているのでサンプルの識別が容易。液体窒素内での使用可能(※孔を開けた後、耐冷
仕様●外寸:133x133x95mm●材質:耐冷紙(ボックス)、P.P製(ディバイダー)●色:ブルー●温度耐性:-86℃~120℃
アズワン品番65-3794-87
1パック(20個)
¥17,980
税込¥19,778
48日以内出荷
ID-カラーフリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとポリプロピレン製ディバイダーのセット。100本用。ヒンジラックなのでフタの付け間違いがない。フタにはアルファベットと数字のラベリングがされているのでサンプルの識別が容易。液体窒素内での使用可能(※孔を開けた後、耐冷紙のディバイダーと共に使用)。未滅菌
ID-カラーフリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとポリプロピレン製ディバイダーのセット。81本用。ヒンジラックなのでフタの付け間違いがない。フタにはアルファベットと数字のラベリングがされているのでサンプルの識別が容易。液体窒素内での使用可能(※孔を開けた後、耐冷紙のディバイダーと共に使用)。未滅菌
仕様●外寸:133x133x52mm●材質:耐冷紙(ボックス)、P.P製(ディバイダー)●色:アソート(白・黄・橙・青・緑)●温度耐性:-86℃~120℃
アズワン品番65-3794-86
1パック(20個)
¥17,980
税込¥19,778
48日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。