絞り込み
容量(mL)
  • 1~2未満
  • 2~3未満(125)
  • 3~4未満(123)
  • 4~5未満(98)
  • 5~6未満(169)
  • 10~20未満(350)
  • 20~30未満(324)
  • 30~40未満(374)
  • 50~60未満(398)
  • 60~70未満(195)
  • 100~200未満(905)
  • 200~300未満(700)
  • 300~400未満(121)
  • 500~600未満(653)
  • 1000~2000未満(612)
  • 2000~3000未満(248)
  • 3000~4000未満(106)
  • 5000~6000未満(139)
  • 10000~20000未満(126)
  • 20000~30000未満(80)
材質
  • ガラス(11)
  • 樹脂(6)
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)(32)
  • 大阪ケミカル(22)
  • マルエム[理化学・容器](15)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • 三商(12)
  • La-Pha-Pack(9)
  • LLG Labware(7)
  • アズワン(5)
  • アイデック(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • ケニス(3)
  • TARSONS(3)
  • コクゴ(2)
  • Kartell(カルテル)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • Wheaton(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • ヤマト科学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティーバイアル(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]マイティーバイアル(硼珪酸ガラス)マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付材質硼珪酸ガラス材質(パッキン)シリコン(フッ素ラミネート)ガラス色透明
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100本)ほか
当日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]マイティーバイアル(茶)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(200本)
当日出荷
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き材質硼珪酸ガラス目盛なし材質(パッキン)フッ素樹脂、シリコンガラス色褐色
TSスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]TSスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
13,980税込15,378
1ケース(200本)
当日出荷から8日以内出荷
パッキンあり
スクリュー管 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]スクリュー管 褐色 ケース販売マルエム[理化学・容器]
12,980税込14,278
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)褐色パッキンあり
スクリュー管 マルエム[理化学・容器]スクリュー管マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
8,598税込9,458
1ケース(200本)
当日出荷から7日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラスパッキンなし
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー
24税込26
1本
当日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978特価
1パック(100本)
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズ LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズLLG Labware
2,398税込2,638
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)1.5材質(本体)ホウケイ酸ガラスキャップタイプ9-425口形状ねじ口
サンプル瓶 Kartell(カルテル)サンプル瓶Kartell(カルテル)
679税込747
1袋(10本)
当日出荷から12日以内出荷
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]アンプル管(硼珪酸ガラス)マルエム[理化学・容器]
10,980税込12,078
1箱(300本)
当日出荷から翌々日出荷
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
オートサンプラー用バイアル アズワンオートサンプラー用バイアルアズワン(1件のレビュー)
2,475税込2,723
1袋(100本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス(USP type1)容量(mL)1.5サイズ(mm)Φ11.6×32
オートサンプラー用バイアル アズワンオートサンプラー用バイアルアズワン
2,475税込2,723
1個
当日出荷から翌々日出荷
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1)容量(mL)1.5サイズ(mm)Φ11.6×32
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
6,198税込6,818
1箱(100本)
翌々日出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデックイオンクロマト用バイアル瓶キットアイデック
41,980税込46,178
1ケース(5箱×100セット)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用マイクロバイアル LLG LabwareLLG Labware(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格9-425材質硼珪酸ガラスサイズΦ11.6×32mm
CE用クリンプ/スナップバイアル ヤマト科学CE用クリンプ/スナップバイアルヤマト科学
3,298税込3,628
1パック(100個)
当日出荷
容量(mL)1材質ポリプロピレン口形状広口
サンプル瓶 差込式 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 差込式NEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1パック(200本)
4日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
セプタム付スクリューキャップ ケニスセプタム付スクリューキャップケニス
8,698税込9,568
1組(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン口形状ねじ口キャップ色
自動分析用サンプルカップ 1000本入 Kartell(カルテル)自動分析用サンプルカップ 1000本入Kartell(カルテル)
3,398税込3,738
1箱(1000本)
翌々日出荷
材質本体/PS、蓋/PE各種認証CE/IVD
ねじ口瓶白 瓶のみ NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶白 瓶のみNEG(日電理化硝子)
7,998税込8,798
1箱(100本)
4日以内出荷
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
63税込69
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量(mL)1.5材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート型番No.03パッキンあり口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)シリンジバイアルNEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1ケース(100本)
4日以内出荷
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(100本)
翌々日出荷から6日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入 La-Pha-Pack1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入La-Pha-Pack
9,998税込10,998
1箱(100組)
翌々日出荷
オートサンプラーバイアルスクリューバイアルセット(9-425)フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2754-91バイアル透明ガラスラベル付セプタムPTFE 青/シリコン白 -スリット入
スクリューバイアル(9-425) ケニススクリューバイアル(9-425)ケニス
2,998税込3,298
1組(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32
オートサンプラーバイアル コクゴオートサンプラーバイアルコクゴ
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
容量(mL)1.5
クライオジェニックバイアル コーニングクライオジェニックバイアルコーニング
43,980税込48,378
1セット(500本)
翌々日出荷から7日以内出荷
キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
仕様セルフスタンディング:可
PTFE広口密閉ボトル NR1314シリーズ フロンケミカルPTFE広口密閉ボトル NR1314シリーズフロンケミカル
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ネジキャップが簡単に開閉できるように握りがついています。化学反応器や分解容器としては使用しないで下さい。熱滅菌される場合は、蓋を緩めてください。
ミニバイアル WheatonミニバイアルWheaton
38,980税込42,878
1箱(12本)
翌々日出荷
底がV型形状のため、サンプルを残さず吸引することができます。
標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)大阪ケミカル
8,198税込9,018
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
容量(mL)1.5適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32Hキャップ8-425色(キャップ)セプタム黄PTFE/シリコン
スクリュー管(透明) マルエム[理化学・容器]スクリュー管(透明)マルエム[理化学・容器]
11,980税込13,178
1組(200本)
翌日出荷から翌々日出荷
液体用のサンプル管です。蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート透明色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応パッキンあり
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカルバイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ大阪ケミカル
8,298税込9,128
1箱(100セット)
5日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
スクリュー管 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]スクリュー管 透明 ケース販売マルエム[理化学・容器]
11,980税込13,178
1箱(200本)
翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)透明パッキンあり
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1箱(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
スクリュー瓶 白 3121シリーズ アズワンスクリュー瓶 白 3121シリーズアズワン
10,300税込11,330
1セット(200個)ほか
24日以内出荷
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
パッキンあり
スクリューバイアル ケニススクリューバイアルケニス
4,798税込5,278
1組(100本)ほか
4日以内出荷
材質ポリプロピレン容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明
1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425 TGK(東京硝子器械)1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
1.5mL褐色バイアル ラベル付 大阪ケミカル1.5mL褐色バイアル ラベル付大阪ケミカル
1,798税込1,978特価
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100容量(mL)1.5
1.5mL透明バイアル ラベル付 大阪ケミカル1.5mL透明バイアル ラベル付大阪ケミカル
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100容量(mL)1.5
びん/容器類