バイアル瓶 透明 V-30 瓶のみ 50入
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。
- 用途
- 無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
- 仕様
- 底型:平底
- 色
- 無色
- 容量(mL)
- 30
- 肉厚(mm)
- t1.5
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 33×63
- 口内径(Φmm)
- 12.5
- 耐冷凍容量(mL)
- 15
- 口外径(Φmm)
- 19.7
- 口形状
- ゴム栓口
- 入数
- 50本
- 内容量
- 1箱
注意
※透明びん本体のみです。びん/容器類 の新着商品
カテゴリ





















