絞り込み
ブランド
  • 三商(29)
  • アズワン(20)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • 瑞穂化成工業(6)
  • エスコ(5)
  • コクゴ(5)
  • サンプラテック(5)
  • サビレックス(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • BeHAUS(4)
  • ケニス(4)
  • ニッコー(3)
  • ナリカ(3)
  • TRUSCO(2)
  • Kartell(カルテル)(2)
  • BOLL(2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • 三宝化成(2)
容量(mL)
  • 300~400未満
  • 1~2未満(146)
  • 2~3未満(114)
  • 3~4未満(117)
  • 4~5未満(102)
  • 5~6未満(157)
  • 10~20未満(341)
  • 20~30未満(330)
  • 30~40未満(384)
  • 50~60未満(412)
  • 60~70未満(215)
  • 100~200未満(955)
  • 200~300未満(766)
  • 500~600未満(725)
  • 1000~2000未満(689)
  • 2000~3000未満(276)
  • 3000~4000未満(115)
  • 5000~6000未満(149)
  • 10000~20000未満(140)
  • 20000~30000未満(92)
材質
  • ガラス(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
マルチボトル アズワンマルチボトルアズワン(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)
ペットボトル コクゴペットボトルコクゴ(5件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
2軸配向伸ブロー成形により 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET材質(中栓)PE
細口ボトル コクゴ細口ボトルコクゴ(15件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワンハイベッセル容器(目盛りなし)アズワン(12件のレビュー)
317税込349
1本
当日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(9件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
広口T型瓶 三宝化成広口T型瓶三宝化成(12件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア仕様パッキン付き材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
セラーメイト 保存容器 チャーミークリアー 星硝セラーメイト 保存容器 チャーミークリアー星硝(13件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス色(本体)クリア耐熱温度(℃)約100クリア目盛なし色(フタ)クリア材質(フタ)PMMA(アクリル)熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
スチロール容器A型(押蓋式) サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式)サンプラテック(7件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
広口軟こう瓶 瑞穂化成工業広口軟こう瓶瑞穂化成工業(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛なし仕様パッキン付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ガラス容器 BeHAUSガラス容器BeHAUS(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途保存容器として。色(本体)クリア材質ソーダガラス色(フタ)材質(フタ)ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
ポリ(PE)ナンコー瓶 三喜化成ポリ(PE)ナンコー瓶三喜化成(2件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
種子瓶 イカ形 三商種子瓶 イカ形三商(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
付属品コルク栓
ガラス瓶 広口 LLG Labwareガラス瓶 広口LLG Labware(3件のレビュー)
1,590税込1,749
1箱(12個)
当日出荷
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
攪拌容器 M1-555シリーズ アズワン攪拌容器 M1-555シリーズアズワン
1,079税込1,187
1個
当日出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300アズワン品番61-3518-80
ねじキャップボトル TRUSCOねじキャップボトルTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)半透明色(フタ)耐熱温度(℃)90中栓
ペットボトル M1-354シリーズ 日本メデカルサイエンスペットボトル M1-354シリーズ日本メデカルサイエンス(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン種別300丸容量(mL)300口径(Φmm)20高さH(mm)150胴径(Φmm)62アズワン品番61-3518-66
塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)瑞穂化成工業(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
マヨネーズびん TGK(東京硝子器械)マヨネーズびんTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(35本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
マース容器 アズワンマース容器アズワン(1件のレビュー)
287税込316
1個
当日出荷
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
スチロール容器C型(捻蓋式) サンプラテックスチロール容器C型(捻蓋式)サンプラテック
489税込538
1本
当日出荷
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
メジューム瓶(透明) ケニスメジューム瓶(透明)ケニス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワンラボランスチロール棒瓶(標本瓶)アズワン(1件のレビュー)
8,514税込9,365
1箱(22本)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
サンプルケース(丸形) コクゴサンプルケース(丸形)コクゴ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン
スチロール丸型V式 BeHAUSスチロール丸型V式BeHAUS(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉性の高いパック容器
材質ポリスチレン
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
広口ペットボトル ケニス広口ペットボトルケニス
2,198税込2,418
1組(10本)
当日出荷から8日以内出荷
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商ガラス細口ねじ口瓶 茶三商(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(35個)
当日出荷から15日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
6,598税込7,258
1セット(24個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワンシール容器 丸型 M1-084シリーズアズワン
168税込185
1個
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
広口T型瓶 アズワン広口T型瓶アズワン
20,295税込22,325
1セット(100本)
当日出荷
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
タイトボーイ フロロテクト アズワンタイトボーイ フロロテクトアズワン
759税込835
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
PET容器 三宝化成PET容器三宝化成(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
仕様キャップ付材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
種子瓶 アズワン種子瓶アズワン
3,188税込3,507
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
スチロール棒瓶 瑞穂化成工業スチロール棒瓶瑞穂化成工業
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
PETサンプル瓶 アズワンPETサンプル瓶アズワン
594税込653
1個
当日出荷
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)
スチロール棒瓶(標本瓶) アズワンスチロール棒瓶(標本瓶)アズワン(3件のレビュー)
426税込469
1本
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
びん/容器類