19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瑞穂化成工業ポリ角型規格瓶(中栓付)
RoHS
正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
用途液体の保存・保管等 材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
138 税込152
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 材質(中栓)ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等 仕様中栓付 材質ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様中栓付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等 仕様中栓付、取手付 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瑞穂化成工業ポリパック
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(mL)150 仕様中栓付 トラスコ品番836-6419 材質ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)57 寸法H(mm)81 寸法W(mm)67 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)57 口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
1個
229 税込252
6日以内出荷

瑞穂化成工業ポリパック
高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。 トラスコ品番151-9204 材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE) 乳白色 容量(mL)610 高さ(mm)120 色(フタ)乳白色 外径(mm)99 中栓あり 内径(mm)89
1個
499 税込549
6日以内出荷

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE)
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様中栓付 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

瑞穂化成工業正角黒色瓶
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様遮光性、中栓付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
149 税込164
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瑞穂化成工業ポリパック
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(mL)470 仕様中栓付 トラスコ品番836-6420 材質ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)89 寸法H(mm)100 寸法W(mm)99 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)89 口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
1個
399 税込439
10日以内出荷

瑞穂化成工業正角瓶
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付(10ml間隔)。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(mL)50 品番140 口内径(Φmm)17 アズワン品番63-1277-88
1本
109 税込120
5日以内出荷

瑞穂化成工業広口びん 白
高品質のポリエチレン容器です。あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。キャップ・中栓付き。パッキン付き。中栓付き。目盛は付いていません。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。
用途液体の保存・保管等 材質ポリエチレン 型式84 容量(mL)250 内径A(Φmm)30 アズワン品番63-1279-27
1本
119 税込131
5日以内出荷

瑞穂化成工業細口茶色瓶
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 容量(L)10 仕様中栓付、取手付 容量(mL)10000 内径(Φmm)40 寸法H(mm)380 寸法(幅W×高さH)(mm)214×380 目盛なし 寸法W(mm)214 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)40 口内径×胴径×高さ(mm)40×214×380
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
76 税込84
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瑞穂化成工業広口茶色瓶
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 仕様中栓付、取手付 内径(Φmm)99 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
3,500 税込3,850
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング