びん/容器類 :「400ml 容器」の検索結果
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
商品豆知識
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
仕様パッキン付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
材質(本体)塩ビ(PVC)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)80
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
中栓なし
パッキンあり
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様中栓付
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
容量(mL)470
仕様中栓付
トラスコ品番836-6420
材質ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)89
寸法H(mm)100
寸法W(mm)99
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)89
口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
1個
¥399
税込¥439
10日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。