びん/容器類 :「HDPE」の検索結果
関連キーワード
正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
用途液体の保存・保管等
材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。
用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。
材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)37
色乳白色
色(フタ)乳白色
耐熱温度(℃)80(中栓は60)
口径(mm)28.5
中栓あり
高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。
トラスコ品番151-9204
材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
色乳白色
容量(mL)610
高さ(mm)120
色(フタ)乳白色
外径(mm)99
中栓あり
内径(mm)89
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。
トラスコ品番151-9240
材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
色乳白色
容量(mL)20
高さ(mm)35
色(フタ)乳白色
耐熱温度(℃)80
外径(mm)37
中栓なし
内径(mm)28.5
1個
¥69
税込¥76
10日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。