びん/容器類 :「1L ガラス容器」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ポリプロピレンボトル広口、ラベル領域. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable Wide-Neck ラベルエリア付き目盛り付きポリプロピレンボトル製品をご紹介します。この目盛り付きボトルは、簡単にボリュームを評価できる透明な目盛りと、ラベルを貼りやすい大型の書き込みペインを備えています。一般的に、液体や固体を保管するラボで使用されます。このラボボトルは、ヘビーデューティで耐久 Durable なため、ラボでの使用や、備品などを収納する家庭用倉庫のような用途に十分に適しています ラベル領域付き RS Pro 広口ポリプロピレンボトルには、さまざまなオプションを用意し 60 ml ポリプロピレンボトル 125 ml ポリプロピレンボトル 250 ml ポリプロピレンボトル ; 500 ml ポリプロピレンボトル 1000 ml ポリプロピレンボトル - ; 461-0342 461-0342. 特長と利点:. 優れた耐薬品性を備えた半透明ポリプロピレンボトル 漏れ防止、ライナーレス設計 くっきりと印刷された目盛りはミリリットルと液量オンスを示します 大型の白色書き込みパネルで印刷して、ラベリングを容易にします 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります オンラインでダウンロードできるバッチ証明書 EU と米国に準拠した食品接触用途に適しているFDA 規制 液体と固体の両方に適しており、微生物学的サンプリングに最適です 121 ° C でオートクレーブ可能. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり寸法 = 90 (Dia.) x 205mm直径 = 90mm長さ = 207mm
1箱(5個)
9,298 税込10,228
5日以内出荷

RS PRO V16
仕様素材 = HDPE容量 = 1Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 201mm直径 = 90mm長さ = 201mm
1箱(5個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

RS Pro 角形保管ボトル、プラグキャップ付き 1000 ml RS Pro 目盛り付きスクエアボトルは、さまざまな環境で液体や固体の保管や輸送に最適です。このボトルは高品質 HDPE プラスチック製で、成形目盛りを備えていて、簡単かつ概数で測定できます。プラスチックボトルの広口ネックにより、液体や化学薬品を簡単に注入できます。また、確実に保管できるプラグシール付きの使いやすいキャップが付いています。RS Pro 角形ボトルは各種サイズが用意されており、幅広い用途に適しています。 特長と利点 ねじキャップとプラグシールを備えたヘビーデューティ構造 約量を測定できる目盛り 角型設計で収納スペースを節約 良好な耐薬品性 化学薬品、液体、固体向けのコスト効果の高いストレージソリューション トグル付きのグリップしやすいキャップで、明らかになったワイヤをしっかりと固定できます 液体や固体の保管に最適です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 HDPE (高密度ポリエチレン)ボトルは、実験室や教室などのさまざまな環境で化学薬品や液体を保管又は移送するのに最適な、コスト効果の高い高品質プラスチック製保管ソリューションです。HDPE ボトルは、耐薬品性に優れており、次のような場所で一般的に使用されています。 医療用 ラボ 教育用 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012432) 2012432 50 ml RS 品番( 2012433) 2012433 100 ml RS 品番( 2012434) 2012434 250 ml RS 品番( 2012435) 2012435 500 ml RS 品番( 201243) 201243 1000 ml HDPE とは? HDPE とは、高密度ポリエチレンのことです。高密度プラスチックは、耐薬品性と液漏れ防止特性により、ミルクボトルや洗剤のコンテナ及び梱包で一般的に使用されています。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ、 RS Pro の角型 HDPE ボトルはオートクレーブ不可です。
仕様素材 = HDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり直径 = 82mm
1袋(5個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 207mm直径 = 90mm長さ = 207mm丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
1箱(5個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
仕様素材 = HDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 207mm直径 = 90mm長さ = 207mm
1箱(5個)
6,098 税込6,708
5日以内出荷

素材 = HDPE。容量 = 1L。ボトルタイプ = カーボーイ容器。長さ = 230mm。。RS PRO 6
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷