びん/容器類 :「60ml 容器」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kartell(カルテル)スポイト瓶 PE製
ガラスと比べて軽量な樹脂製ボトルです。
材質ボトル/PE、スポイト/天然ゴム
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kartell(カルテル)秤量瓶(PP)
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし 耐熱温度(℃)120℃
1本
659 税込725
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kartell(カルテル)PEねじ蓋容器
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
1箱(10本)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

唾液、喀痰用の密封蓋付き使い捨て容器です。
容量(mL)55 直径(Φmm)47.5 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
26,980 税込29,678
10日以内出荷

セーフティリング付きでネジ蓋により、不正開放防止できます。
材質HDPE
1本
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし 材質PP(ポリプロピレン) タイプ液漏れ防止タイプ 目盛あり
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。 120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
容量(mL)360 本体質量(g)約44 材質PP 高さ(mm)118(キャップ外した) 内径(Φmm)70 全高(mm)74.5 寸法(Φ×高さH)(mm)70×118
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷

オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kartell(カルテル)広口びん
液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン) タイプ目盛り付 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)秤量びん PP製
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。 120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
材質PP
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)細口びん
液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
材質PE
1本
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)角型びん
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
1本
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
材質PE(ポリエチレン)
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kartell(カルテル)グレイ細口びん PE製
感光性のあるサンプルの保管・移送用に便利です。 中栓あり 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PE
1本
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)広口びん
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。 識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP 使用温度範囲(℃)-50~80
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)