22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶 カーボーイ
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE 目盛 キャップタイプ83B 口内径(Φmm)64
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ) 目盛 口内径(Φmm)89
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE 目盛
1本ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE 目盛
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口褐色試薬瓶
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口褐色試薬瓶
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific丸型瓶 カーボーイ
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。 肩部に便利な一体成型のハンドル付。 漏れ防止タイプ。1Lごとに目盛が付いています。
材質本体 LDPE、キャップ PP キャップタイプ83B
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
容量(mL)1000 材質本体 LDPE、キャップ PP 高さ(mm)キャップ付:216 目盛 キャップタイプ38-430 口内径(Φmm)27 本体外径(Φmm)91
1ケース(6本)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付丸型瓶 カーボーイ
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE 活栓
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアル
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
1箱(140個)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)