びん/容器類 :「耐薬品」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトル
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1組(12本)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否滅菌可
1組(4個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトル
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE 口内径(Φmm)64
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)