びん/容器類 :「薬品 容器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否滅菌可
1組(4個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE 目盛
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトル
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトル
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1組(12本)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE 口内径(Φmm)64
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)