びん/容器類 :「30ml 容器」の検索結果
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛有
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛有
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様繰り返しオートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。
漏れ防止タイプ。
金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。
本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。
個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。
動物用飲料水の保存にも使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
優れた耐化学薬品性。
オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。
漏れ防止タイプ。
標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)30
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
キャップタイプ20
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3
材質不活性ガラス
容量(mL)0.3
アズワン品番67-2988-45
1箱(100本)
¥28,599
税込¥31,459
4日以内出荷
酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。
材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層
口内径(Φmm)11
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-100~120
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:不活性ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3
アズワン品番67-2989-48
1ケース(10セット×100本)
¥242,999
税込¥267,299
7日以内出荷
PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:30mL●クロージャーサイズ:20mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シールなし
アズワン品番65-4342-87
1セット(48本)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-44
1箱(100本)
¥19,299
税込¥21,229
12日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。