びん/容器類 :「ペースト」の検索結果
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
大容量の寸胴タイプ容器。ペースト容器として。本体が寸胴なのでペースト材料など、粘度の高い試料の保存や運搬に最適です。蓋には取っ手が成型されており、持ち運びしやすい形状になっています。本体、キャップ、中栓の材質はポリエチレン製です。
容量(L)3.5
トラスコ品番836-2221
全高(mm)258
口内径(Φmm)147
フタ外径(Φmm)164
胴径(Φmm)159
中栓付
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)210
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76
口内径(Φmm)73
呼称No.3
1個
¥219
税込¥241
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)90
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58
口内径(Φmm)57
呼称No.1
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)670
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×124
口内径(Φmm)96
呼称No.8
1個
¥459
税込¥505
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)500
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108
口内径(Φmm)90
呼称No.6
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)115
フタ外径(Φmm)125
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
底径(Φmm)115
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。