58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFA広口ボトル サンプラテック 動画あり
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック 動画あり
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質(本体・キャップ・中栓)PE 目盛あり 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108~1010 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃)60(目盛入)
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
1本ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテッククイックボトル 広口
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
1本
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE) 中栓あり
1本ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックKUBIREボトル
小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。
容量(L)1 トラスコ品番483-6383
1個
439 税込483
当日出荷

サンプラテックPPボトル 広口
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
1本
特価
76 税込84
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック 動画あり
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
1ケース(100本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックPFAボトル GL45
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA 乳白色 タイプ口形状GL45 色(フタ) 口径(mm)38 目盛間隔(mL)100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
1本(100mL)ほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック 動画あり
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16 胴径(Φmm)27.5 キャップ外径(Φmm)27
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理) 耐熱温度(℃)約60 目盛入
1個(1個)
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックPEボトル
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています 出し入れがしやすく、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です ひもを通せる穴がついています(2068、2089のみ)
用途運搬、保管に最適です。 材質ポリエチレン樹脂
1箱(100個)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
1箱(100本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
材質PP
1ケース(100本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックPPボトル 細口
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
1本
88 税込97
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いつものポリ瓶の肉厚版!頑丈で強固。
材質HDPE/LDPE
1本ほか
119 税込131
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテッククイックボトル 細口
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。 中栓の取り外しの必要性が無く、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマートな形状です。
呼称30mL 細口 口径(Φmm)15 外径×高さH(Φmm×mm)Φ33×H66 材質本体/PE、キャップ/PP 容量(mL)30
1本
78 税込86
7日以内出荷

サンプラテックブックボトル PP
本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。 1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。
タイプコック無し 材質PP
1個
459 税込505
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP 耐熱温度(℃)60
1本
169 税込186
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP 目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
1本
489 税込538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UN規格適合の遮光小型クリーンボトル
材質HDPE 遮光グレー 口内径(Φmm)31
1組
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UN規格適合の小型クリーンボトル
材質HDPE ナチュラル 口内径(Φmm)31
1組
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋裏面にパッキンが装着された気密性の高い20ml/50mlのサンプルボトル。
1組
7,798 税込8,578
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(415mL×100本)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(415mL×100本)ほか
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(1450mL×50本)ほか
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)