びん/容器類 :「粉末容器」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
エコ商品
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック 動画あり
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質(本体・キャップ・中栓)PE 目盛あり 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108~1010 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE
1組(10個)
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックスチロール棒瓶
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS 蓋/PE 容量(mL)25 寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm 入数10
1組(10個)
949 税込1,044
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング