絞り込み
ブランド
  • DURAN
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(103)
  • エスコ(62)
  • サンプラテック(50)
  • TAKEMOTO(45)
  • マルエム[理化学・容器](44)
  • 三商(39)
  • ケニス(28)
  • 瑞穂化成工業(21)
  • コクゴ(19)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(19)
  • ナリカ(13)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • ヤマト科学(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • PYREX(パイレックス)(9)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • 大阪ケミカル(9)
容量(mL)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(6)
  • 500~600未満(9)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~2000未満(10)
  • 2000~3000未満(7)
  • 3000~4000未満(3)
  • 5000~6000未満(4)
  • 10000~20000未満(1)
材質
  • びん:ほうけい酸ガラス-1、赤キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE張り、赤液リングETFE(1)
  • ガラス(12)
  • 本体:硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング:PP(ポリプロピレン)(1)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口びん 青キャップ付 DURANねじ口びん 青キャップ付DURAN(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ねじ口瓶用 キャップ DURANねじ口瓶用 キャップDURAN
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN広口ねじ口瓶(デュラン)DURAN(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
ねじ口瓶丸型 DURANねじ口瓶丸型DURAN(1件のレビュー)
2,290税込2,519
1本
当日出荷から翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURANねじ口びん 茶 青キャップ付DURAN
3,590税込3,949特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス目盛あり耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口びん液切リング DURANねじ口びん液切リングDURAN
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
型式GL-45
ねじ口びん2ホース接続キャップ DURANねじ口びん2ホース接続キャップDURAN
14,980税込16,478
1袋(2個)
当日出荷
●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
ねじ口びん2ポートキャップ DURANねじ口びん2ポートキャップDURAN
13,600税込14,960
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
ねじ口びん4ポートキャップセット DURANねじ口びん4ポートキャップセットDURAN
16,980税込18,678
1袋(2個)
当日出荷
GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
ねじ口びんパッキン 赤キャップ用 DURANねじ口びんパッキン 赤キャップ用DURAN
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
ねじ口びん 赤キャップ付 DURANねじ口びん 赤キャップ付DURAN(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ねじ口びん 茶 赤キャップ付 DURANねじ口びん 茶 赤キャップ付DURAN
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用DURAN
2,698税込2,968
1袋(2個)
当日出荷
●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。
材質ポリプロピレン型式GL-14
ネジ口ビン DURANネジ口ビンDURAN
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURANねじ口びん(メジュームびん) びんのみDURAN
11,900税込13,090特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口びん液切リング DURANねじ口びん液切リングDURAN
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
型式GL-32ねじ規格GL-32
インサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURANインサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用DURAN
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
●HPLC青キャップGL-14用のインサートです。
材質PTFE/シリコンゴム
ねじ口びん3ポートキャップ DURANねじ口びん3ポートキャップDURAN
14,400税込15,840
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
ねじ口びん DURANねじ口びんDURAN
13,980税込15,378
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)DURAN
959税込1,055
1本
当日出荷
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
秤量瓶(デュラン) DURAN秤量瓶(デュラン)DURAN
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
ねじ口びんパッキン DURANねじ口びんパッキンDURAN
3,398税込3,738
1袋(10個)ほか
当日出荷
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
ねじ規格GL-45
ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURANねじ口びん角型(透明) キャップ付きDURAN
2,998税込3,298
1本
当日出荷から12日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
ボトル用タグ GL-45 DURANボトル用タグ GL-45DURAN
7,998税込8,798
1袋(16個)
当日出荷から6日以内出荷
試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
用途ねじ口びんGL-45用
ねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセット DURANねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセットDURAN
6,798税込7,478
1個
当日出荷
●HPLC4ポートねじ口キャップ用のスペアパーツです。 ・黒キャップ、セプタム、シリコンリング3.2mm、シリコンリング1.6mm(各4個)のセットです。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
ガロンびんアダプター ねじ口びん用 DURANガロンびんアダプター ねじ口びん用DURAN
6,898税込7,588
1個
欠品中
●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURANメンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用DURAN
7,498税込8,248
1個
当日出荷
●HPLC2,3ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと赤キャップのセットです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
材質PBT/EPDM/バイトン
ねじ口びんパッキン 黒キャップ用 SI DURANねじ口びんパッキン 黒キャップ用 SIDURAN
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
●カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。
用途黒キャップGL-25用材質シリコンゴム、片面PTFE張り
ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付DURAN
26,980税込29,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
保存瓶 フタつまみ付き DURAN保存瓶 フタつまみ付きDURAN(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
標本瓶(デュラン) DURAN標本瓶(デュラン)DURAN
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用DURAN
3,998税込4,398
1袋(5個)
当日出荷
●HPCLねじ口びん専用の2,3ポートねじ口キャップの接続口をふさぐための穴なしGL14キャップです。
材質キャップ:PBT、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り型式GL-14ねじ規格GL-14
ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付DURAN
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:TPXポリマー
ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付DURAN
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
プレミアムボトル用キャップ DURANプレミアムボトル用キャップDURAN
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
ねじ口規格(GL)GL-45材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張り耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 DURAN耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付DURAN
42,980税込47,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみDURAN
57,980税込63,778
1箱(10個)
当日出荷から33日以内出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
プレミアムボトル(デュラン) DURANプレミアムボトル(デュラン)DURAN
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))DURAN
7,598税込8,358
1本
当日出荷から10日以内出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラス透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)口タイプ広口
試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))DURAN
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
びん/容器類