絞り込み
容量(mL)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(10)
  • 100~200未満(24)
  • 200~300未満(24)
  • 500~600未満(29)
  • 700~800未満(9)
  • 1000~2000未満(33)
  • 2000~3000未満(14)
  • 3000~4000未満(8)
  • 5000~6000未満(10)
  • 10000~20000未満(9)
  • 20000~30000未満(6)
材質
  • ガラス(31)
  • 樹脂(5)
ブランド
  • DURAN
  • モノタロウ(2)
  • DESCO(48)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
  • NEG(日電理化硝子)(69)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(60)
  • SIBATA(柴田科学)(55)
  • TAKEMOTO(43)
  • TGK(東京硝子器械)(30)
  • Thermo Fisher Scientific(73)
  • アズワン(104)
  • エスコ(57)
  • ケニス(52)
  • コクゴ(35)
  • サンプラテック(78)
  • ナリカ(57)
  • フロンケミカル(25)
  • マルエム[理化学・容器](103)
  • 三商(221)
  • 瑞穂化成工業(36)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口びん 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 青キャップ付

    DURAN(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • ねじ口瓶用 キャップ DURAN

    ねじ口瓶用 キャップ

    DURAN
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • 広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN

    広口ねじ口瓶(デュラン)

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
    口形状広口色(本体)クリア(青キャップ(GLS-80用)付)ねじ規格GLS-80仕様青キャップ(GLS-80用)付材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-80口内径(Φmm)65色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • ねじ口びん2ホース接続キャップ DURAN

    ねじ口びん2ホース接続キャップ

    DURAN
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
    材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
  • ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 茶 青キャップ付

    DURAN
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    耐熱温度(℃)140材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ねじ口びん液切リング DURAN

    ねじ口びん液切リング

    DURAN
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    型式GL-45
  • ねじ口びんパッキン 赤キャップ用 DURAN

    ねじ口びんパッキン 赤キャップ用

    DURAN
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
  • ネジ口ビン DURAN

    ネジ口ビン

    DURAN
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ねじ口びん2ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん2ポートキャップ

    DURAN
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(2個)
    欠品中
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURAN

    ねじ口びん角型(透明) キャップ付き

    DURAN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • 青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    欠品中
    ●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。
    材質ポリプロピレン型式GL-14
  • ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN

    ねじ口びん4ポートキャップセット

    DURAN
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(2個)
    当日出荷
    GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
  • ねじ口びん 茶 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 茶 赤キャップ付

    DURAN
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
  • インサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    インサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    ●HPLC青キャップGL-14用のインサートです。
    材質PTFE/シリコンゴム
  • ねじ口びん3ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん3ポートキャップ

    DURAN
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • プレミアムボトル用キャップ DURAN

    プレミアムボトル用キャップ

    DURAN
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
    材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張りねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN

    広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)

    DURAN
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
    仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)色青ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
  • 秤量瓶(デュラン) DURAN

    秤量瓶(デュラン)

    DURAN
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス3.3
  • ガロンびんアダプター ねじ口びん用 DURAN

    ガロンびんアダプター ねじ口びん用

    DURAN
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
    材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
  • ねじ口びんパッキン DURAN

    ねじ口びんパッキン

    DURAN
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
    ねじ規格GL-45
  • 赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(5個)
    当日出荷
    ●HPCLねじ口びん専用の2,3ポートねじ口キャップの接続口をふさぐための穴なしGL14キャップです。
    材質キャップ:PBT、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り型式GL-14ねじ規格GL-14
  • 保存瓶 フタつまみ付き DURAN

    保存瓶 フタつまみ付き

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
    材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • プレミアムボトル(デュラン) DURAN

    プレミアムボトル(デュラン)

    DURAN
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
    用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質ほうけい酸ガラス容量(L)2全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
  • ねじ口びん DURAN

    ねじ口びん

    DURAN
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • ねじ口びん液切リング DURAN

    ねじ口びん液切リング

    DURAN
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    当日出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    型式GL-32ねじ規格GL-32
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

    DURAN
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き DURAN

    ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
    材質ETFE材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ色赤材質(パッキン)PTFE張り
  • ねじ口びん白キャップ  GL-45 DURAN

    ねじ口びん白キャップ GL-45

    DURAN
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(5個)
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。
    材質キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要)質量(kg)0.02ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)260
  • ボトル用タグ GL-45 DURAN

    ボトル用タグ GL-45

    DURAN
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
    用途ねじ口びんGL-45用
  • ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURAN

    ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付

    DURAN
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    3日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
  • ネジ口瓶丸白 DURAN

    ネジ口瓶丸白

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    色青蓋
  • ねじ口びん液切リング 白キャップ用 DURAN

    ねじ口びん液切リング 白キャップ用

    DURAN
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
  • 耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付

    DURAN
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付

    DURAN
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付

    DURAN
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000mL DURAN

    プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000mL

    DURAN
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    高さ(mm)225ねじ規格GL-45胴径(Φmm)101
びん/容器類