びん/容器類 :「管用ねじ」の検索結果
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム
色白
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/白
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
外径(Φmm)18
適合キャップ白色キャップC-3(直径:16.3Φ、厚さ:3mm)
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/黒
底形状丸底
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル
全長(mm)105
色瓶/無色、キャップ/黒
規格【キャップNo.】No.2
肉厚(mm)1.2
口径(Φmm)【キャップ】8
外径(Φmm)16.5
口内径(Φmm)11
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。