16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。
1ケース(50本)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン 瓶/無色、キャップ/白
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン 瓶/無色、キャップ/白
1箱(30組)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/黒 底形状丸底
1箱(50組)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
20,980 税込23,078
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル 全長(mm)105 瓶/無色、キャップ/黒 規格【キャップNo.】No.2 肉厚(mm)1.2 口径(Φmm)【キャップ】8 外径(Φmm)16.5 口内径(Φmm)11
1箱(100組)
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、オートクレーブ対応、耐熱性に優れています。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル 瓶/無色、キャップ/白 容量(mL)5、(耐冷凍)3 高さ(mm)45 肉厚(mm)1 外径(Φmm)16.5 口内径(Φmm)8 底形状平底 口形状ねじ口 アズワン品番62-9980-06
1箱(100組)
22,980 税込25,278
15日以内出荷

NEG(日電理化硝子)パッキング WPTFE
材質ダブルフッ素PTFE
1袋(50枚)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
容量(mL)150 材質瓶/強化硬質ガラス、カバーキャップ/フェノール樹脂、パッキン/ダブルフッ素PTFE 型式WT-150 無色 高さ(mm)125 外径(Φmm)50 アズワン品番62-9973-85
1箱(20組)
35,980 税込39,578
11日以内出荷

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1ケース(5本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1ケース(5本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5 材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
1ケース(10本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
口内径(Φmm)32.5 材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1ケース(10本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
1箱(50本)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)