びん/容器類 :「透明 容器」の検索結果
関連キーワード
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り
フタPP
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
耐薬品性にすぐれています。
肉厚(mm)1
内径(Φmm)8
材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
底形状平底
口形状ねじ口
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45
色透明
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP
容量(mL)10
アズワン品番3-3640-12
1箱(50本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
色透明
低アルカリ製法・改ざん防止機能付き硬質ガラス製ねじ口密封バイアル。
内容物がクリアに観察でき、ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。
(ペットボトル口と同等形状)
用途サンプル保存用、移送用、見本用
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/ハイシートPP貼り
型式VCV-30
色無色
容量(mL)30
アズワン品番62-9978-25
寸法(外径×高さ)(mm)35×70
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP
色透明
容量(mL)4
外径(Φmm)15
アズワン品番3-3640-08
1箱(100本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。