絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(329)
  • アズワン(312)
  • NEG(日電理化硝子)(180)
  • エスコ(172)
  • マルエム[理化学・容器](156)
  • TGK(東京硝子器械)(133)
  • サンプラテック(133)
  • 日本理化学器械(NRK)(121)
  • 大阪ケミカル(112)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(106)
  • DURAN(84)
  • SIBATA(柴田科学)(61)
  • ナリカ(58)
  • ケニス(55)
  • サビレックス(54)
  • Thermo Scientific Nalgene(51)
  • DESCO(50)
  • ニッコー(48)
容量(mL)
  • 1~2未満(12)
  • 2~3未満(11)
  • 3~4未満(11)
  • 5~6未満(14)
  • 10~20未満(20)
  • 20~30未満(20)
  • 30~40未満(29)
  • 50~60未満(35)
  • 60~70未満(18)
  • 100~200未満(67)
  • 200~300未満(53)
  • 300~400未満(29)
  • 400~500未満(13)
  • 500~600未満(48)
  • 900~1000未満(7)
  • 1000~2000未満(44)
  • 2000~3000未満(15)
  • 3000~4000未満(8)
  • 5000~6000未満(9)
  • 20000~30000未満(6)
材質
  • ガラス(10)
  • シリコン(6)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種子瓶 イカ形 三商種子瓶 イカ形三商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品コルク栓タイプイカ型キャップ形式コルク栓
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
138税込152
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
76税込84
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
秤量管 エコノミータイプ 三商秤量管 エコノミータイプ三商
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富にあります。
材質ほうけい酸ガラス-1
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(25個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
ガロン瓶 三商ガロン瓶三商
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
5,598税込6,158
1セット(35個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商ガラス細口ねじ口瓶 茶三商(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(24個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
マルチボトル用 三商マルチボトル用三商(5件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷
SNねじ口瓶 三商SNねじ口瓶三商(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(25個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
ハイベッセル容器 三商ハイベッセル容器三商
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
アンプルカッター Bタイプ 三商アンプルカッター Bタイプ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。
種別Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃寸法(mm)110 ×35 ×10
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から24日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
ポリエチレン 細口 規格瓶 三商ポリエチレン 細口 規格瓶三商(1件のレビュー)
62税込68
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
UG軟膏壺 遮光 三商UG軟膏壺 遮光三商(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
材質PP
バルサム瓶 硬質ガラス製 三商バルサム瓶 硬質ガラス製三商(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
欠品中
耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
容量(mL)30材質硬質ガラス高さ(mm)95(フタ含む)胴径(Φmm)38
Mキャップ 三商Mキャップ三商
699税込769
1セット(10個)
5日以内出荷
外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
材質シリコンゴム
Sボトル 三商Sボトル三商
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
スリムラインストレージボトル 三商スリムラインストレージボトル三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
SMサンプル瓶 三商SMサンプル瓶三商
7,498税込8,248
1セット(25個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
739税込813
1個
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
PP細口ボトル 三商PP細口ボトル三商
88税込97
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
マルチボトル 本体のみ PET製 三商マルチボトル 本体のみ PET製三商
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
PFAジャー 三商PFAジャー三商
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
材質PFA
GL-45用 コネクターキャップ 三商GL-45用 コネクターキャップ三商
4,998税込5,498
1個
当日出荷
GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
秤量管 三商秤量管三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富にあります。
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付三商
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
Cキャップ 三商Cキャップ三商
229税込252
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
オーバーキャップ(PE) 三商オーバーキャップ(PE)三商
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
材質PE
シール容器 三商シール容器三商
959税込1,055
1セット(3個)ほか
7日以内出荷
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
PTFEシール栓 三商PTFEシール栓三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
不使用の穴をふさげます。
材質PTFEねじ規格M-6
種子瓶 タコ形 三商種子瓶 タコ形三商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品コルク栓タイプタコ型キャップ形式コルク栓
バルサム瓶用 三商バルサム瓶用三商
419税込461
1個
当日出荷
全長(mm)85
万能つぼ 茶 三商万能つぼ 茶三商(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
FCキャップ 33 シリコン/PTFEライナーパッキン付 三商FCキャップ 33 シリコン/PTFEライナーパッキン付三商
249税込274
1個
当日出荷
SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノールねじ規格33耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付
PFAボトル 細口 三商PFAボトル 細口三商
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別細口
びん/容器類