カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(10)
- 2~3未満(10)
- 3~4未満(9)
- 5~6未満(13)
- 10~20未満(21)
- 20~30未満(18)
- 30~40未満(21)
- 40~50未満(6)
- 50~60未満(25)
- 60~70未満(10)
- 100~200未満(59)
- 200~300未満(43)
- 300~400未満(24)
- 400~500未満(12)
- 500~600未満(45)
- 900~1000未満(7)
- 1000~2000未満(38)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(6)
- 5000~6000未満(6)
- 容量(mL)をもっと見る
材質
- ガラス(9)
- シリコン(6)
- ステンレス(1)
- 樹脂(48)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(2)
- DESCO(48)
- DURAN(81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- NEG(日電理化硝子)(69)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(64)
- SIBATA(柴田科学)(55)
- TAKEMOTO(43)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- Thermo Fisher Scientific(73)
- アズワン(106)
- エスコ(58)
- ケニス(52)
- コクゴ(35)
- サンプラテック(78)
- ナリカ(57)
- フロンケミカル(25)
- マルエム[理化学・容器](103)
- 瑞穂化成工業(36)
- ブランドをもっと見る

スポイトボトル
三商¥179~税込¥197~1個当日出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。材質PE
ガロン瓶
三商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1本ごとにダンボール箱に入っています。容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25口形状細口
ハイベッセル容器
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
SPボトル 広口
三商¥979税込¥1,0771個4日以内出荷中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
GL-45用 コネクターキャップ
三商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
Sボトル
三商¥129~税込¥142~1個当日出荷から10日以内出荷中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から23日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
SGボトル 白 FCキャップ付
三商(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から4日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
PFAジャー
三商¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA口形状広口
バルサム瓶 硬質ガラス製
三商(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。容量(mL)30材質硬質ガラス高さ(mm)95(フタ含む)胴径(Φmm)38
SG(ガラス)ボトル 茶
三商¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から4日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
三商¥8,298税込¥9,1281個当日出荷遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム容量(L)20全高(mm)450外径(Φmm)305口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
軟質チューブ用キャップGL45
三商¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら