びん/容器類 :「樹脂 容器」の検索結果
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ
材質PTFE
フランジ外径(Φmm)31
胴外径×高さ(mm)25×20
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛有
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛有
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
容量(mL)135
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.8
上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
1セット(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
容量(mL)10
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.2
上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
1セット(100個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
容量(mL)20
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.4
上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
容量(mL)5
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.1
上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
1セット(100個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
容量(mL)75
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.7
上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
1セット(50個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
容量(mL)14
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.3
上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
容量(mL)40
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.5
上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
容量(mL)48
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.6
上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
1セット(50個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
容量(mL)3000
材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
1セット(22本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)450
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
キャップのセンターにΦ8mmの穴があいていますので、シリコ栓やメンブレンフィルターを付けることで、通気性のある培養容器のフタとしてご使用できます。
材質TPX
種別TPXキャップ 穴あき
適合品番シリコ栓:94-0571
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
材質PP
1
2
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。