32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)7 口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
1セット(1000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)50 口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
1セット(300個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)32 口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
1セット(400個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)16 口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
1セット(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11 口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
1セット(600個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)4 口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
1セット(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
褐色
1セット(400個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)22 口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
1セット(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)2.5 口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
1セット(1500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別細口
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格33 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
249 税込274
4日以内出荷

PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)は熱可塑性プラスチックでスーパーエンジニアリングプラスチックという高性能樹脂に分類され、優れた耐熱性・耐薬品性を有します。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂) 連続使用温度(℃)170~200
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格45 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
439 税込483
4日以内出荷

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格38 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
299 税込329
当日出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)2000 材質硬質1級ガラス 外径×高さH(Φmm×mm)141×250 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm)21 適合キャップ33
1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000 材質PP 質量(g)180 胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234 口内径(Φmm)68
1個
549 税込604
4日以内出荷

上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。
材質シリコン(セラミック部除く) グリーン
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
付属品PP製穴あきキャップ 材質PTFE フランジ外径(Φmm)41 胴外径×高さ(mm)29×20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ 材質PTFE フランジ外径(Φmm)31 胴外径×高さ(mm)25×20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
容量(mL)2000-45 外径×高さH(Φmm×mm)141×250 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)500 外径×高さH(Φmm×mm)88×191 口内径(Φmm)21 適合キャップ33
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。
付属品PPS製穴アキカバーキャップ ねじ規格38 フランジ外径(Φmm)31 胴外径×高さ(mm)25×20
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

-95℃~270℃と耐熱性に優れ、乾熱滅菌が可能です。濃硫酸、熱苛性カリなどを除き、薬品による分解、反応などがありません。耐老化性に優れ、長期間の使用にも物性変化がなくヒビ割れやベトつき等は一切ありません。非付着性、非凝固性で生理的に不活性・生体反応にも使用可。紫外線・放射線照射に於いても特性変化がなく電気的性質などにも優れております。コルクボーラー等での穴開けが大変容易です。
1個ほか
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)